「発泡粒」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8
仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)2.5
タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定)
仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm
付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ
材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)4.4
耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940
キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150
座面高さ(mm)440
アズワン品番8-7889-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm
折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
¥35,640
税込¥39,204
6日以内出荷
カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。
仕様●サイズ:475×590×790~880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785~875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付
ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。安定感のある軽量タイプ。車体の開閉が簡単に操作出来ます。(安全ロック付)。ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げれば駐車用ストッパーの便利な手元2WAYブレーキシステム。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。折りたたむと小さくなり、持ち運びや収納に便利。足元ラクラク設計で足運びがスムーズに行える空間を確保しています。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。使用に応じてバッグの形状を変えられます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約4.3
色Gブラウン
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ150mm、後輪/Φ150mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約265×160×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×585×800~860
ハンドル高さ(mm)約800~860
座面高さ(mm)約440
高さ調節3段階(約30mピッチ)
アズワン品番65-0315-06
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×240
折りたたみ寸法(mm)455×290×680
最大使用者体重(kg)80
1台
¥28,980
税込¥31,878
63日以内出荷
使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88
高さ調節5段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29
大きさを感じさせないニュースタイルのスタンダードシルバーカーです。折りたたんでも自立しますので収納に便利です。座面の蓋が前にも開く2WAY仕様で、大きな荷物も入れやすく使い方を選べます。前輪2WAYキャスター付(固定・120度)で方向転換もスムーズです。座面を前にスライドさせると買い物カゴを載せることができます。背もたれ付でゆったり座れます。操作しやすいU字型ハンドルなので安定した歩行ができます。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約6.2
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830~910
ハンドル高さ(mm)約830~910
座面高さ(mm)約460
高さ調節4段階(約27mmピッチ)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330
折りたたみ寸法(mm)505×400×765
最大使用者体重(kg)100
関連キーワード