465件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズ CHINO(チノー)簡易補償形表面温度測定用センサ・C015シリーズCHINO(チノー)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から26日以内出荷
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
コンプレッションフィッティング CHINO(チノー)コンプレッションフィッティングCHINO(チノー)
2,998税込3,298
1個
21日以内出荷
USBエンジニアリングケーブル CHINO(チノー)USBエンジニアリングケーブルCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から15日以内出荷
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計 DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズCHINO(チノー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
LTEアンテナ CHINO(チノー)LTEアンテナCHINO(チノー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
端子アダプタ 熱電用 CHINO(チノー)端子アダプタ 熱電用CHINO(チノー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
温湿度カードロガー 1mセット CHINO(チノー)温湿度カードロガー 1mセットCHINO(チノー)
35,980税込39,578
1セット
7日以内出荷から60日以内出荷
温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです 湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます 温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存 電池切れでも収録データを長期保持 10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理 住宅設備関連機器の試験データ記録 生鮮野菜、生花の鮮度管理 電気・通信機器の環境管理 気温・湿度などの環境計測 電子機器工場などの温湿度管理 美術館、博物館の温湿度管理 定温倉庫、コンテナの温湿度管理 温室内の温湿度管理 試験・研究や教材用使用温度範囲(℃)-20~55電源単4乾電池2本表示反射形液晶表示材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)データ記録件数温度・湿度 各6000データ湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500仕様圧着L字形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー)カードロガー用データ読取器CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1個
欠品中
アズワン品番1-5622-14種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対CHINO(チノー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から46日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 RS-232C通信ケーブル CHINO(チノー)温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 RS-232C通信ケーブルCHINO(チノー)
1,498税込1,648
1本
21日以内出荷
スマートカードロガー CHINO(チノー)スマートカードロガーCHINO(チノー)
41,980税込46,178
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示スマートフォンアプリを介して収録設定が可能データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)電池が切れても収録データを保持測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分)付属品中継ケーブル(2本)種別入力センサ:T熱電対 ※別売寸法(mm)54×110×20.4使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(℃)温度センサ:-50~150精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃)入力点数(チャンネル/台)2精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃)データ数収録:10000データ/CH電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分)防水性IP64使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)
リボンカセット(10色 5個入り/84-0022 CHINO(チノー)リボンカセット(10色 5個入り/84-0022CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1セット(50個)
22日以内出荷
仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000
打点用インク2色 CHINO(チノー)打点用インク2色CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
22日以内出荷
仕様1~2P打点用 2色 5cc 各3個入り1.赤 2.黒適合機種EH3/EH/ET/EA
打点用インク赤  5CC CHINO(チノー)打点用インク赤 5CCCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
22日以内出荷
仕様赤 1P打点用 5cc 6個入り適合機種EH3/EH /ET/EA
取付ホルダー(磁石) CHINO(チノー)取付ホルダー(磁石)CHINO(チノー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポケットサイズ温湿度データロガー CHINO(チノー)ポケットサイズ温湿度データロガーCHINO(チノー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH寸法(mm)64×32×113電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)速感形測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)測温抵抗体温度センサCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー)ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器)CHINO(チノー)
26,980税込29,678
1箱ほか
52日以内出荷から60日以内出荷
温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。湿度測定範囲(%)0~100RH
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
14,980税込16,478
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200仕様圧着低温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)表面温度測定用K熱電対温度センサCHINO(チノー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から14日以内出荷
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800仕様圧着高温形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
防滴形温度カードロガー CHINO(チノー)防滴形温度カードロガーCHINO(チノー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
水中投入型測温抵抗体 CHINO(チノー)水中投入型測温抵抗体CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から21日以内出荷
長さL(mm)100
高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対CHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース測温抵抗体(ヘッドレス形) CHINO(チノー)シース測温抵抗体(ヘッドレス形)CHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
21日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0
被覆熱電対 K熱電対 CHINO(チノー)被覆熱電対 K熱電対CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷から36日以内出荷
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ JWシリーズCHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)CHINO(チノー)
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
壁取付形温湿度計 CHINO(チノー)壁取付形温湿度計CHINO(チノー)
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-10~55電源電圧(V)12~24DC応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)設置方法壁掛け湿度測定範囲(%RH)0~95
ハイブリッドメモリーレコーダ CHINO(チノー)ハイブリッドメモリーレコーダCHINO(チノー)
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
グラフィックレコーダ CHINO(チノー)グラフィックレコーダCHINO(チノー)
259,800税込285,780
1台
15日以内出荷
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
リボンカセット(10色 5個入り/22021-013401 CHINO(チノー)リボンカセット(10色 5個入り/22021-013401CHINO(チノー)
31,980税込35,178
1セット(50個)
22日以内出荷
仕様赤 赤紫 橙 茶 緑 黄緑 青緑 紫 青紫 黒 (10色) 5個入り適合機種LE1000/LE5000
打点用インク3色 CHINO(チノー)打点用インク3色CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1セット(6個)
22日以内出荷
仕様1~3P打点用 3色 5cc 各2個入り/1.赤 2.黒 3.空適合機種EH3/EH/ET/EA
温湿度センサ用延長ケーブル MZシリーズ CHINO(チノー)温湿度センサ用延長ケーブル MZシリーズCHINO(チノー)
8,898税込9,788
1個
23日以内出荷
MG1000series 壁取付形酸素計 MG1002シリーズ CHINO(チノー)MG1000series 壁取付形酸素計 MG1002シリーズCHINO(チノー)
169,800税込186,780
1個
23日以内出荷
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4