465件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールベルト CHINO(チノー)ツールベルトCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
カメラ用ACアダプタ CHINO(チノー)カメラ用ACアダプタCHINO(チノー)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1
バッテリー用ACアダプタ CHINO(チノー)バッテリー用ACアダプタCHINO(チノー)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1.2
14°レンズ CHINO(チノー)14°レンズCHINO(チノー)
389,800税込428,780
1個
61日以内出荷
適合最小結像距離:1m、最小結像距離:1m(MSX機能)視野角14°×10°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.75 rad/464 × 348 pixels: 0.52 rad/640 × 480 pixels: 0.38 rad
ポーチ CHINO(チノー)ポーチCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
充電器(スタンド+電源アダプタ CHINO(チノー)充電器(スタンド+電源アダプタCHINO(チノー)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1.2
バッテリ CHINO(チノー)バッテリCHINO(チノー)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ACアダプタ CHINO(チノー)ACアダプタCHINO(チノー)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
DCケーブル CHINO(チノー)DCケーブルCHINO(チノー)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1
温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形耐熱仕様 ケーブル1m)CHINO(チノー)
179,800税込197,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
温湿度計(挿入形 ハードタイプ) CHINO(チノー)温湿度計(挿入形 ハードタイプ)CHINO(チノー)
169,800税込186,780
1台
22日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80接続方式端子接続(M4×5)電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:プラグイン互換
温湿度計(分離形 ケーブル1m) CHINO(チノー)温湿度計(分離形 ケーブル1m)CHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80ケーブル長(m)1接続方式クランプ式ネジなし端子接続電源電圧(V)12~24 DC ±1互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
高精度温度計(2点用) CHINO(チノー)高精度温度計(2点用)CHINO(チノー)
929,800税込1,022,780
1台
121日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで電源90~264V AC 47~63Hz消費電力最大30VA入力点数2点分解能(℃)表示:0.001測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)電流(mA)規定:1温度係数0.00005℃/℃精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
高精度温度計(8点用) CHINO(チノー)高精度温度計(8点用)CHINO(チノー)
1,198,000税込1,317,800
1台
121日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで電源90~264V AC 47~63Hz消費電力最大30VA入力点数8点分解能(℃)表示:0.001測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)電流(mA)規定:1温度係数0.00005℃/℃精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
679,800税込747,780
1台
46日以内出荷
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続材質(ケース)アルミニウム製分解能(℃)0.5照準直視ファインダまたはレーザ投光(オプション)距離係数200放射率補正1.999 ~ 0.050(2色の場合放射率比)インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
86,980税込95,678
1台
22日以内出荷
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合電源(V)12~24 DC測定範囲(℃)0~300消費電力60mA以下再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)出力信号4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下)測定温度範囲(℃)0~300放射率補正ε=1.99~0.10(デジタルスイッチ)
小形放射温度計 CHINO(チノー)小形放射温度計CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC測定範囲(℃)0~1000消費電力最大 1.5VA再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100インターフェイス通信:RS-485
設定表示器 CHINO(チノー)設定表示器CHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正光学系可動焦点方式
ハイブリッドメモリーレコーダ(24打点) CHINO(チノー)ハイブリッドメモリーレコーダ(24打点)CHINO(チノー)
509,800税込560,780
1台
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数24点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(12打点) CHINO(チノー)ハイブリッドメモリーレコーダ(12打点)CHINO(チノー)
379,800税込417,780
1台
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数12点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点) CHINO(チノー)ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点)CHINO(チノー)
339,800税込373,780
1台
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
ソリッドステートリレー(放熱フィン付) CHINO(チノー)ソリッドステートリレー(放熱フィン付)CHINO(チノー)
4,798税込5,278
1セット
22日以内出荷
定格入力電圧(V)5~24 DC構成本体+放熱フィン+DINレール取付器具付消費電流(mA)入力:7以下(25℃環境下にて)定格負荷電圧(V)100~240 AC動作時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下復帰時間負荷電流の1/2サイクル+1ms以下適合負荷抵抗負荷サージオン電流耐量(A)非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)
ペン書用インク 青 CHINO(チノー)ペン書用インク 青CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(3個)
13日以内出荷から22日以内出荷
適合機種EH/EU
ペン書用インク 緑 CHINO(チノー)ペン書用インク 緑CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(3個)
13日以内出荷から22日以内出荷
適合機種EH/EU
打点インク(12色 各1個入) 5CC CHINO(チノー)打点インク(12色 各1個入) 5CCCHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(12個)
22日以内出荷
仕様1~6P打点用 6色 5cc 各1個入り/1.赤 2.黒 3.空 4.緑 5.茶 6.紫適合機種EH3/EH/ET/EA
ペン書用インク 黒 CHINO(チノー)ペン書用インク 黒CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(3個)
22日以内出荷
仕様標準 黒 20cc 3個入り適合機種EH/EU
ペン書用インク 赤 CHINO(チノー)ペン書用インク 赤CHINO(チノー)
3,398税込3,738
1セット(3個)
22日以内出荷
適合機種EH/EU
インクパッド(インク充填済み) CHINO(チノー)インクパッド(インク充填済み)CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個
22日以内出荷
仕様No.読み時計回り 赤 1P 1個入り/インク充填ズミ適合機種EH□□□-01D/EH3D1□-□□ □
リボンカセット/22026-459305 CHINO(チノー)リボンカセット/22026-459305CHINO(チノー)
6,798税込7,478
1個
22日以内出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
インクパットスペア CHINO(チノー)インクパットスペアCHINO(チノー)
2,298税込2,528
1袋(50個)
22日以内出荷
仕様No.読み時計回り 赤 1P 1個入り/インク充填ズミ適合機種EH□□□-01D/EH3D1□-□□ □
リボンカセット/84-0066 CHINO(チノー)リボンカセット/84-0066CHINO(チノー)
6,798税込7,478
1個
22日以内出荷
仕様赤 黒 青 緑 茶 紫 1個入り適合機種KH/AH3000/KH4000/AH4000
多点接続ソフト Ver2.01 TPAシリーズ CHINO(チノー)多点接続ソフト Ver2.01 TPAシリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
最大32台まで管理できる多点接続ソフトを用意。、警報発生時にEメール通報もできます。
仕様●英語版●OS:Windows 7 SP1(32bit/64bit)/WIndows 8.1(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)●対応機種:TP-H0225AN/TP-H0260AN/TP-L0225EN/TP-L0260EN/TP-L0225EKアズワン品番67-4916-94
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流75A JU20075シリーズCHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流50A JU20050シリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流20A JU20020シリーズCHINO(チノー)
77,980税込85,778
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流200A JU20200シリーズCHINO(チノー)
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流10A JU20010シリーズCHINO(チノー)
71,980税込79,178
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧200V 定格電流100A JU20100シリーズCHINO(チノー)
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流75A JU10075シリーズCHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ
単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズ CHINO(チノー)単相サイリスタレギュレータ 定格電圧100V 定格電流50A JU10050シリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1台
21日以内出荷
JUシリーズは、小形・軽量でパネル実装密度が高い単相用のサイリスタレギュレータです。、制御方式は、一般的な位相制御方式とゼロクロススイッチングを行う分周制御方式の2種類があり、切り換えて使うことができます。、横幅の狭いスリムな構造でパネル実装密度を高くできます。、信頼性・制御性を追求した高機能タイプ