特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
321件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水チューブ付センサ CHINO(チノー)

    防水チューブ付センサ

    CHINO(チノー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    8日以内出荷から60日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~60特性防水
  • 流量計セット CHINO(チノー)

    流量計セット

    CHINO(チノー)
    72,980税込80,278
    1セット
    23日以内出荷
    酸素の点検ガスは600ml缶(充填圧力750kPa)のボンベで1,10,21%O2(正確な濃度は缶ごとに表示)の3種類を用意しています。 点検ガス1缶で約20分間使用できます(流量200ml/minの場合)
  • TP用 保護ケース CHINO(チノー)

    TP用 保護ケース

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1箱
    62日以内出荷から72日以内出荷
    TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)
    用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に
  • ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用) CHINO(チノー)

    ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用)

    CHINO(チノー)
    65,980税込72,578
    1箱
    8日以内出荷
    4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
    用途装置・機器の動作を遠隔監視 可動部や移動体の計測、監視 計測結果を複数箇所で監視 配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
  • 壁取付型酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付型酸素計

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)120×55×120質量(g)500電源AC100V・50/60Hz・8VA精度±0.5%±1digit表示3桁黄緑色LEDデジタル表示外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)検知範囲0~25.0使用環境0~40℃、80%RH以下警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
  • 園芸施設環境観測器 CHINO(チノー)

    園芸施設環境観測器

    CHINO(チノー)
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。
    付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2質量(g)約1,200使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
  • 電子式小形記録計 CHINO(チノー)

    電子式小形記録計

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
  • 針状形T熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形T熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。入力種類Pt100Ω測定範囲(℃)-200.0~400.0
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号4~20mA DC
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    148,800税込163,680
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~10mV
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~250mV
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    239,800税込263,780
    1箱ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
    材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24測定範囲(℃)-20~300適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
  • 吸引形CO2モニタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを標準装備
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能
  • 吸引形CO2モニタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱
    42日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視測定範囲100~5000ppm検知方式固体電解質方式補正機能伝送信号4~20mA DC
  • 吸引形CO2モニタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱
    42日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能
  • 壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 モニタ部

    CHINO(チノー)
    69,980税込76,978
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100
  • 検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)

    検知部分離形酸素計

    CHINO(チノー)
    229,800税込252,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)10警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
  • 検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)

    検知部分離形酸素計

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
  • CO2モニタ CHINO(チノー)

    CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1箱ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。 劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。 センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途植物工場、室内環境、クリーンルーム測定範囲0~5000ppm電源(V)DC24検知方式NDIR式補正機能
  • CO2モニタ CHINO(チノー)

    CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1箱ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。 劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。 センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途植物工場、室内環境、クリーンルーム測定範囲0~5000ppm電源(V)DC24検知方式NDIR式補正機能
  • 壁取付吸引形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付吸引形酸素計

    CHINO(チノー)
    399,800税込439,780
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計 吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。 活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどを除去することができます。 長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。 小形、薄形で取付も簡単です。
    用途吸高温ガスや低温ガスの測定に最適 引ポンプ付なので、取付が困難な場所で酸素濃度を測定する事ができます。測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
  • カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ

    CHINO(チノー)
    8,998税込9,898
    1セット
    40日以内出荷から60日以内出荷
    防滴チューブ付温度センサ
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)-40~60
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)0~100
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感形測温抵抗体
    測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
  • ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器)

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    電圧入力モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    入力種類直流電圧入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
  • カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様) CHINO(チノー)

    カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
    用途食品、飲料関係
  • カードロガー用 針状温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 針状温度センサ

    CHINO(チノー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    先端針状温度センサ
    材質SUS304
  • CO2モニタ CHINO(チノー)

    CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。 測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能
  • CO2モニタ CHINO(チノー)

    CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1箱
    42日以内出荷から92日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-40.0~80.0
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    25,980税込28,578
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。質量(g)170電源専用バッテリ仕様測定範囲(℃)-30.0~60.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65保護等級(容器)IP67
  • カードロガー用 金属保護管付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 金属保護管付温度センサ

    CHINO(チノー)
    10,980税込12,078
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    金属保護管(SUS304)付温度センサ
    感温部(mm)Φ6
  • 表面温度測定用K熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    表面温度測定用K熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
    圧着高温形温度センサ
    仕様圧着高温形測定範囲(℃)-40~800全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対
  • ユニット形体表面温度チェッカ CHINO(チノー)

    ユニット形体表面温度チェッカ

    CHINO(チノー)
    229,800税込252,780
    1セット
    6日以内出荷
    3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。
    用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。仕様(フレームタイム)1Hz外形寸法(mm)H170×W115×D86.5視野角60×60測定温度範囲(℃)20~40画素数48×47空間分解能(mrad)21.8
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    219,800税込241,780
    1セット
    32日以内出荷から40日以内出荷
    約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。 小形、軽量設計です。 PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。 警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。
    用途設備の異常発熱監視。仕様フレームタイム/3Hz質量(g)150電源DC12~24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72分解能(空間)21.8mrad温度表示(最小)0.5℃保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時)視野角(測定視野角)60×60測定温度範囲(℃)-20~300画素数48×47
  • CO2モニター CHINO(チノー)

    CO2モニター

    CHINO(チノー)
    116,000税込127,600
    1個
    28日以内出荷
    検知方式固体電解質方式補正機能
  • 防滴形温度カードロガー CHINO(チノー)

    防滴形温度カードロガー

    CHINO(チノー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算