絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,941)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,627)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,013)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(852)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着速感形温度センサ仕様圧着速感形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
シースT熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から27日以内出荷仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着形温度センサ(L字形)仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)
CHINO(チノー)¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷から11日以内出荷DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から15日以内出荷KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
シース熱電対 端子箱タイプ
CHINO(チノー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
速感形測温抵抗体温度センサ
CHINO(チノー)¥25,980~税込¥28,578~1セット14日以内出荷から27日以内出荷速感測温抵抗体仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
針状形K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から27日以内出荷シース熱電対(針状形)仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から14日以内出荷圧着低温形温度センサ仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
配管用コントローラ(本体
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)
CHINO(チノー)¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
グラフィックレコーダ
CHINO(チノー)¥289,800~税込¥318,780~1台15日以内出荷取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
測温抵抗体温度センサ
CHINO(チノー)¥23,980~税込¥26,378~1セット14日以内出荷から27日以内出荷測温抵抗体仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m測定範囲(℃)-50~300温度測定範囲(℃)-50~300接続ケーブル3線式接続導線許容差JISクラスA素子Pt100
高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1本21日以内出荷から26日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対
CHINO(チノー)¥10,980~税込¥12,078~1本21日以内出荷から26日以内出荷材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
単相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1セット23日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1セット23日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと