絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
457件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受信機 CHINO(チノー)

    受信機

    CHINO(チノー)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)電源単4電池×2本温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)データ数収録:53000データ温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)電池寿命約1年応答性約30分(静止気中における90%応答)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式周期収録:5秒~60分
  • エチレンガス濃度計 CHINO(チノー)

    エチレンガス濃度計

    CHINO(チノー)
    1個
    欠品中
    測定ガスエチレンガス
  • ハンディ形飽差計 CHINO(チノー)

    ハンディ形飽差計

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1個ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
  • K熱電対 CHINO(チノー)

    K熱電対

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
  • 受信機 CHINO(チノー)

    受信機

    CHINO(チノー)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    電源タイプイーサネット接続対応
  • 取付ホルダー CHINO(チノー)

    取付ホルダー

    CHINO(チノー)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
  • 防水チューブ付センサ CHINO(チノー)

    防水チューブ付センサ

    CHINO(チノー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    8日以内出荷から60日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~60特性防水
  • 流量計セット CHINO(チノー)

    流量計セット

    CHINO(チノー)
    72,980税込80,278
    1セット
    23日以内出荷
    酸素の点検ガスは600ml缶(充填圧力750kPa)のボンベで1,10,21%O2(正確な濃度は缶ごとに表示)の3種類を用意しています。 点検ガス1缶で約20分間使用できます(流量200ml/minの場合)
  • 【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付) CHINO(チノー)

    【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付)

    CHINO(チノー)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・ファインダ内にも測定値表示 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 ・デジタル通信機能 RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。 ・測定値メモリ 本体に1000データの測定値メモリがあります。 ・明るくシャープ 可動焦点で明るくシャープな光学系。
    用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほかセット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース質量(g)約700(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと)電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)口径(Φmm)レンズ:Φ40測定方式広帯域放射温度計表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)再現性1℃±1digit材質(ケース)ABS樹脂分解能(℃)1(50以上)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175照準直視ファインダ機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報応答時間(秒)1測定波長(μm)8~13距離係数測定距離L/測定径D:40検出素子サーモパイル測定距離0.7m~∞精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT)測定温度範囲(℃)-50~1000放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ)測定径(Φmm)測定距離:40通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 )機種低温用サービス分類レンタル
  • 防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)
    23,980税込26,378
    1式
    15日以内出荷
    濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
    種別成績書・トレーサビリティ証明書付質量(g)約123(電池含む)電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)精度(℃)1℃±1digit以内測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値測定径(Φmm)45アズワン品番2-5785-12応答性1秒(90%応答)
  • TP用 保護ケース CHINO(チノー)

    TP用 保護ケース

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1箱
    62日以内出荷から72日以内出荷
    TP-L・H用エアパージ機能付 保護ケース(ステンレス製)
    用途オイルミストや粉塵が飛散する場所に
  • ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用) CHINO(チノー)

    ワイヤレス伝送装置(4~20mA伝送用)

    CHINO(チノー)
    65,980税込72,578
    1箱
    8日以内出荷
    4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
    用途装置・機器の動作を遠隔監視 可動部や移動体の計測、監視 計測結果を複数箇所で監視 配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
  • 壁取付型酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付型酸素計

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1個
    22日以内出荷
    寸法(mm)120×55×120質量(g)500電源AC100V・50/60Hz・8VA精度±0.5%±1digit表示3桁黄緑色LEDデジタル表示外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)検知範囲0~25.0使用環境0~40℃、80%RH以下警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
  • 園芸施設環境観測器 CHINO(チノー)

    園芸施設環境観測器

    CHINO(チノー)
    289,800税込318,780
    1台
    32日以内出荷
    園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。 プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。 PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。 本体にデータロギング機能を内蔵。 測定データはスマホでモニタリング可能。 付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。 農薬散布時など移動も簡単。
    付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2質量(g)約1,200使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
  • 電子式小形記録計 CHINO(チノー)

    電子式小形記録計

    CHINO(チノー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
  • 針状形T熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    針状形T熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ測定範囲(℃)-40~200温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
  • 【レンタル】ハンディロガー(校正書付) CHINO(チノー)

    【レンタル】ハンディロガー(校正書付)

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
    仕様【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)約320(乾電池含む)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点外寸法(mm)W70×H159×D33
  • 【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付) CHINO(チノー)

    【レンタル】コンクリート養生パック(校正書付)

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 マルチメディアカードを利用して最大5百万データを保存できる機種も用意しています。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。
    仕様【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、マルチメディアカード、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、カードリーダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア・寒中コンクリート養生温度管理)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)70(W)×159(H)×33(D)測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃、直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999)、直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)320(乾電池含む)入力種類マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点
  • ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。入力種類Pt100Ω測定範囲(℃)-200.0~400.0
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号4~20mA DC
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    148,800税込163,680
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~10mV
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~250mV
  • 小形熱画像センサ CHINO(チノー)

    小形熱画像センサ

    CHINO(チノー)
    239,800税込263,780
    1箱ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
    小形熱画像センサは、軽量・コンパクトな本体に2000画素の赤外線検出素子を搭載し、汎用性に優れた設置形熱画像センサです。 エリア内発熱検知、各種ライン・設備の温度変化、傾向監視など温度データを活用するさまざまなフィールドで ご利用いただけます。 従来より2倍のフレームタイムの高速仕様 アナログ信号出力付
    材質ポリカーボネート樹脂(黒色)質量(g)約150(センサ本体)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC24測定範囲(℃)-20~300適合規格CEマーキング(EN61326-1)アナログ出力1点(4~20mA DC)温度測定範囲(℃)-20~300消費電力(VA)最大2.5(24V DCにて)画素数2000画素インターフェイスイーサネットアナログ出力付きフレームレート6Hz伝送信号4~20mA DC使用湿度範囲(%RH)10~80(ただし結露しないこと)
  • 吸引形CO2モニタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを標準装備
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能
  • 吸引形CO2モニタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱
    42日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視測定範囲100~5000ppm検知方式固体電解質方式補正機能伝送信号4~20mA DC
  • 吸引形CO2モニタ CHINO(チノー)

    吸引形CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱
    42日以内出荷
    湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計に吸引ポンプを追加し、CO2モニタを直接、取付けることが困難な場所でもCO2濃度を測定する事ができます。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを標準装備
    用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、 炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能
  • 壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 モニタ部

    CHINO(チノー)
    69,980税込76,978
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100
  • 検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)

    検知部分離形酸素計

    CHINO(チノー)
    229,800税込252,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)10警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
  • 検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)

    検知部分離形酸素計

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
  • CO2モニタ CHINO(チノー)

    CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1箱ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。 劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。 センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途植物工場、室内環境、クリーンルーム測定範囲0~5000ppm電源(V)DC24検知方式NDIR式補正機能
  • CO2モニタ CHINO(チノー)

    CO2モニタ

    CHINO(チノー)
    109,800税込120,780
    1箱ほか
    32日以内出荷から40日以内出荷
    共存ガス(代替フロンガス/揮発性ガス)の影響を受けにくい赤外線吸収方式を用いた壁取付形CO2モニタ。測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた 壁取付形のCO2モニタです。 劣化補正アルゴリズム(特許申請済)を搭載。定期的な大気校正が不要の為、屋内等の閉鎖空間でもご使用頂けます。 センサ部のみの交換が可能。保守やメンテナンスが容易です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
    用途植物工場、室内環境、クリーンルーム測定範囲0~5000ppm電源(V)DC24検知方式NDIR式補正機能
  • 壁取付吸引形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付吸引形酸素計

    CHINO(チノー)
    399,800税込439,780
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計 吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。 活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどを除去することができます。 長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。 小形、薄形で取付も簡単です。
    用途吸高温ガスや低温ガスの測定に最適 引ポンプ付なので、取付が困難な場所で酸素濃度を測定する事ができます。測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
  • カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 防滴チューブ付温度センサ

    CHINO(チノー)
    8,998税込9,898
    1セット
    40日以内出荷から60日以内出荷
    防滴チューブ付温度センサ
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)-40~60
  • カードロガー用 表面温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 表面温度センサ

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    表面温度測定用温度センサ
    測定範囲(℃)0~100
  • 速感形測温抵抗体温度センサ CHINO(チノー)

    速感形測温抵抗体温度センサ

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1セット
    14日以内出荷から27日以内出荷
    速感形測温抵抗体
    測定範囲(℃)-50~300素子Pt100Ωシース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
  • ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器) CHINO(チノー)

    ワイヤレスウォッチャ 電圧入力(送信器)

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    電圧入力モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
    入力種類直流電圧入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
  • カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様) CHINO(チノー)

    カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1セット
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
    用途食品、飲料関係
  • カードロガー用 針状温度センサ CHINO(チノー)

    カードロガー用 針状温度センサ

    CHINO(チノー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から60日以内出荷
    先端針状温度センサ
    材質SUS304