絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
9ページ目: CHINO(チノー)のすべての商品
特価

CO2モニタ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1箱ほか42日以内出荷から50日以内出荷湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。 測定値のデジタル表示、濃度調節用リレー出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能有
CO2モニタ
CHINO(チノー)¥109,800税込¥120,7801箱42日以内出荷から92日以内出荷湿度の影響を受けにくい固体電解質方式を用いた壁取付形のCO2計。 測定値のデジタル表示、アラーム出力、アナログ出力信号などを備えた壁取付形のCO2モニタです。用途農事関係、消火設備用炭酸ガスの漏監視、炭酸ガス中毒の発生を監視電源(V)AC100検知方式固体電解質方式補正機能有
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱ほか当日出荷から60日以内出荷サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-40.0~80.0
ワイヤレスウォッチャ 温度計(送信器)
CHINO(チノー)¥25,980~税込¥28,578~1箱ほか52日以内出荷から60日以内出荷サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。測定範囲(℃)-30.0~60.0質量(g)170電源専用バッテリ仕様寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65保護等級(容器)IP67
ユニット形体表面温度チェッカ
CHINO(チノー)¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷3秒ですばやく体表面温度を測定できます。スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能です。単体で運用が可能です。パソコンへ測定データ・熱画像を自動保存、言語の切替が可能な専用アプリケーションを付属しています。自動補正機能搭載により半屋外(守衛前)での運用が可能です。すれずに測定できるので衛生的です。用途入館時の発熱者の発見。発熱に関する自己管理の啓発、取り組みの周知徹底を支援。測定温度範囲(℃)20~40仕様(フレームタイム)1Hz外形寸法(mm)H170×W115×D86.5視野角60×60画素数48×47空間分解能(mrad)21.8
小形熱画像センサ
CHINO(チノー)¥219,800~税込¥241,780~1セット32日以内出荷から40日以内出荷約2000画素のFPA素子を採用しお手頃な価格を実現しました。 小形、軽量設計です。 PCによる熱画像監視のほか、センサ本体に警報接点出力を装備しています。 警報出力時、センサ本体内に1画像を保持します。用途設備の異常発熱監視。画素数48×47仕様フレームタイム/3Hz質量(g)150電源DC12~24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×59×72分解能(空間)21.8mrad温度表示(最小)0.5℃保護等級IP65(専用ケーブル、固定ねじ使用時)視野角(測定視野角)60×60測定温度範囲(℃)-20~300
防滴形温度カードロガー
CHINO(チノー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から47日以内出荷形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対
CHINO(チノー)¥19,980~税込¥21,978~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対
CHINO(チノー)¥21,980~税込¥24,178~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:NCF600形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥18,980~税込¥20,878~1セット24日以内出荷から32日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2