MCシリーズ用端子アダプタ 測温抵抗体用
汎用形・一般工業用センサの接続に便利です。
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長さL(mm)100
測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
リード線(m)2
素子Pt100
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
材質保護管:SUS304
形状保護管:ストレート形
保護管SUS304 Φ4.8
材質保護管:SUS316
形式R003-3
接続接続導線:WY34 3m付
素子Pt100
付属品ニップルPT3/4付
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式NRHS1-0
速感測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)-50~300
接続ケーブル3線式接続導線
許容差JISクラスA
素子Pt100
シース部寸法(Φmm×mm)1.6×150
速感形測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300
素子Pt100Ω
シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300
材質保護管:SUS316
形状保護管:ストレート形
形式NRZS1-0
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
関連キーワード