3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:1.31mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個(1個)
1,179,980 税込1,297,978
61日以内出荷

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可 測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650 分解能空間:2.41mrad 精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値 分解能(℃)0.03 機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示) フォーカス手動/自動、連続自動 画素数検出器:320×240ピクセル デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) フレームレート30Hz 測定視野角(°)42×32
1個(1個)
1,179,980 税込1,297,978
61日以内出荷

非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。 タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。 温度データを保持した動画撮影が可能です。 500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
測定範囲(℃)レンジ1:-20~120、レンジ2:0~650 精度測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 分解能(℃)0.04 機能【画像処理】重ね合わせ表示/アイソサーモ(指定温度帯色表示) 解像度【検出器】320×240ピクセル フォーカス手動 画素数【可視カメラ】500万画素(LEDランプ付/熱画像と重ね合わせ可) デジタルズーム1~4倍連続 モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 空間分解能(mrad)1.31 フレームレート30Hz 測定視野角(°)24×18
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷