カテゴリ

  • 測定用品(42)
    • 温湿データロガー 記録計(28)
    • 温度計・温湿度計その他関連用品(1)
  • 制御機器(4)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • CHINO(チノー)
  • 付き(6)
  • 0~100(2)
  • -10~50(1)
  • -20~60(1)
  • -25~50(1)
  • -30~60(1)
  • -40~60(1)
  • -40~80(1)
  • -50~50(1)
  • -200~400(1)
  • -200~800(1)
  • 測定範囲(℃)をもっと見る
  • 0~100(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)

「チノー 記録計」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点)CHINO(チノー)
599,800税込659,780
1台
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点)CHINO(チノー)
519,800税込571,780
1台
15日以内出荷
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点)CHINO(チノー)
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点)CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1台
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
取付ホルダ データロガー MZシリーズ CHINO(チノー)取付ホルダ データロガー MZシリーズCHINO(チノー)
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
仕様●温湿度センサモデル用アズワン品番67-4916-79
MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズ CHINO(チノー)MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズCHINO(チノー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
MG1000series 壁取付形酸素計 MG1002シリーズ CHINO(チノー)MG1000series 壁取付形酸素計 MG1002シリーズCHINO(チノー)
169,800税込186,780
1個
23日以内出荷
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG1000series 壁取付形酸素計 MG1001シリーズ CHINO(チノー)MG1000series 壁取付形酸素計 MG1001シリーズCHINO(チノー)
169,800税込186,780
1個
23日以内出荷
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
MG1000series 壁取付形酸素計 MG1000シリーズ CHINO(チノー)MG1000series 壁取付形酸素計 MG1000シリーズCHINO(チノー)
159,800税込175,780
1個
23日以内出荷
酸素検知部と指示計をコンパクトにまとめた酸素計で警報出力機能と記録計などの接続用外部出力も標準装備しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ CHINO(チノー)グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3SシリーズCHINO(チノー)
499,800税込549,780
1台
21日以内出荷
KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。 10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2Sシリーズ CHINO(チノー)グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2SシリーズCHINO(チノー)
269,800税込296,780
1台
21日以内出荷
KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。 5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
MD8000シリーズ セキュリティ機能付きアプリケーションソフト CHINO(チノー)MD8000シリーズ セキュリティ機能付きアプリケーションソフトCHINO(チノー)
669,800税込736,780
1個
8日以内出荷
ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。 チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
仕様●MD8000シリーズ用アズワン品番67-4913-99
KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃ 1セット 15冊入 CHINO(チノー)KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃ 1セット 15冊入CHINO(チノー)
17,980税込19,778
1セット(15冊)
10日以内出荷
各種プロセス量の記録および警報監視。 飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
仕様●有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)●入数:15冊●リニア目盛●目盛数字:0~1200℃●材質/仕上:紙●原産国:日本●コード番号:838-2237アズワン品番67-5576-77
温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-57校正証明書一般校正(中国語)
温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-56校正証明書一般校正(英語)
温湿度カードロガー 本体 校正証明書付 CHINO(チノー)温湿度カードロガー 本体 校正証明書付CHINO(チノー)
47,980税込52,778
1台
14日以内出荷
温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-20校正証明書一般校正
カードロガー 本体 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)カードロガー 本体 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-57校正証明書一般校正(中国語)
カードロガー 本体 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)カードロガー 本体 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-56校正証明書一般校正(英語)
カードロガー 本体 校正証明書付 CHINO(チノー)カードロガー 本体 校正証明書付CHINO(チノー)
34,980税込38,478
1台
14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-20校正証明書一般校正
データロガー CHINO(チノー)データロガーCHINO(チノー)
29,980税込32,978
1台ほか
6日以内出荷から60日以内出荷
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
仕様位置情報:GPS(GNSS)使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)データ数収録:ロガー60台電池寿命約4時間(停電時バックアップ)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)周期収録:1分~10分イーサネット対応有線LAN/無線LAN
受信機 CHINO(チノー)受信機CHINO(チノー)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)電源単4電池×2本温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)データ数収録:53000データ温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)電池寿命約1年応答性約30分(静止気中における90%応答)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式周期収録:5秒~60分
送信機 CHINO(チノー)送信機CHINO(チノー)
27,980税込30,778
1台ほか
8日以内出荷から60日以内出荷
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
受信機 CHINO(チノー)受信機CHINO(チノー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源タイプイーサネット接続対応
取付ホルダー(磁石) CHINO(チノー)取付ホルダー(磁石)CHINO(チノー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)CHINO(チノー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポケットサイズ温湿度データロガー CHINO(チノー)ポケットサイズ温湿度データロガーCHINO(チノー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH寸法(mm)64×32×113電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
電子式小形記録計 CHINO(チノー)電子式小形記録計CHINO(チノー)
12,980税込14,278特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 センサ部CHINO(チノー)
149,800税込164,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)測定原理ジルコニア固体電解質方式リード線(m)検知部内蔵型測定範囲(vol%)0.0~25.0警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号4~20mA DC
壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 センサ部CHINO(チノー)
148,800税込163,680
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~10mV
壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)壁取付形酸素計 センサ部CHINO(チノー)
139,800税込153,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~250mV
カードロガー 温度記録計 CHINO(チノー)カードロガー 温度記録計CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1箱ほか
32日以内出荷から40日以内出荷
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数2点温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)検知部分離形酸素計CHINO(チノー)
229,800税込252,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)10警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)検知部分離形酸素計CHINO(チノー)
199,800税込219,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
壁取付形酸素計 CHINO(チノー)壁取付形酸素計CHINO(チノー)
159,800税込175,780
1箱ほか
翌々日出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
壁取付形酸素計 CHINO(チノー)壁取付形酸素計CHINO(チノー)
159,800税込175,780
1箱ほか
42日以内出荷から50日以内出荷
高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
温湿度カードロガー CHINO(チノー)温湿度カードロガーCHINO(チノー)
22,980税込25,278
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH種別本体寸法(mm)54×105×14質量(g)約80電源単4乾電池×2本(付属)材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度/1点、湿度/1点使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間)温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー)カードロガー用データ読取器CHINO(チノー)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
アズワン品番1-5622-14種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
防滴形温度カードロガー CHINO(チノー)防滴形温度カードロガーCHINO(チノー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入 CHINO(チノー)脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入CHINO(チノー)
9,998税込10,998
1箱(10冊)
30日以内出荷
計測用折畳
幅(mm)200長さ(m)20.4目盛0-1200アズワン品番68-6998-20
交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用) CHINO(チノー)交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用)CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1台
32日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら