5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
399,800 税込439,780
15日以内出荷

KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)65 測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)65 測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
599,800 税込659,780
15日以内出荷

KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB) 外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB) 最大消費電力(VA)50 測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様) 測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
519,800 税込571,780
15日以内出荷

取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)