カテゴリ

  • 測定用品(98)
    • デジタル温度計(11)
    • 放射温度計(58)
  • 厨房用品(4)
    • 厨房用温度計(4)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(10)
  • シンワ測定(65)
  • 佐藤計量器製作所(271)
  • エスコ(249)
  • エンペックス気象計(67)
  • クレセル(28)
  • ドリテック(11)
  • 日本計量器工業(72)
  • 東亜計器(66)
  • 高森コーキ(11)
  • タニタ(15)
  • testo(テストー)(193)
  • 安藤計器製工所(116)
  • 安立計器(105)
  • 熱研(81)
  • アズワン(80)
  • イチネンTASCO(73)
  • 三商(66)
  • 理化工業(64)
測定範囲(℃)
  • 0~300(2)
  • 0~500(2)
  • 0~650(3)
  • 0~1000(3)
  • 150~1400(2)
  • 200~1000(2)
  • 200~1400(2)
  • 300~1600(2)
  • 350~2000(2)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • 500~2000(2)
  • 600~2000(3)
  • -30~60(2)
  • -40~60(2)
  • -40~260(8)
  • -40~300(5)
  • -50~100(2)
  • -200~850(2)
  • -200~1370(2)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防じん(3)
  • 防水(7)
校正証明書
  • 付き(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
サービス分類
  • レンタル(2)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZACHINO(チノー)
108,800税込119,680
1台
65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形CHINO(チノー)
969,800税込1,066,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用CHINO(チノー)
1,498,000税込1,647,800
1台
65日以内出荷から70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
使用温度範囲(℃)0~50口径(Φmm)【レンズ】15方式【視定方式】直視ファインダ(標準)再現性0.5℃以内分解能(℃)1応答時間(秒)1測定波長(μm)8消費電力(VA)5.5精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1%光学系固定焦点測定温度範囲(℃)0~300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用CHINO(チノー)
859,800税込945,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用CHINO(チノー)
999,800税込1,099,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1台
70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用CHINO(チノー)
839,800税込923,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)1.55消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形CHINO(チノー)
919,800税込1,011,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用CHINO(チノー)
719,800税込791,780
1台
55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形CHINO(チノー)
909,800税込1,000,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用CHINO(チノー)
849,800税込934,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用CHINO(チノー)
709,800税込780,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形CHINO(チノー)
959,800税込1,055,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用CHINO(チノー)
829,800税込912,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用CHINO(チノー)
999,800税込1,099,780
1台
50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー)放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1台
65日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他付属書類なし電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー)携帯用小型熱画像カメラCHINO(チノー)
1,179,980税込1,297,978
1個(1個)
61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:1.31mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.04機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)24×18
携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー)携帯用小型熱画像カメラCHINO(チノー)
1,179,980税込1,297,978
1個(1個)
61日以内出荷
非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:2.41mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.03機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)42×32
42°レンズ CHINO(チノー)42°レンズCHINO(チノー)
389,800税込428,780
1個
61日以内出荷
適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能)視野角42°×32°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 2.41 rad/464 × 348 pixels: 1.66 rad/640 × 480 pixels: 1.20 rad
キャリングケース CHINO(チノー)キャリングケースCHINO(チノー)
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
USBケーブル(電源・データ用 CHINO(チノー)USBケーブル(電源・データ用CHINO(チノー)
7,098税込7,808
1個
31日以内出荷
長さ(m)1.8コネクタ形状Standard USB-A to USB Micro-B
バッテリチャージャ CHINO(チノー)バッテリチャージャCHINO(チノー)
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
24°レンズ CHINO(チノー)24°レンズCHINO(チノー)
389,800税込428,780
1個
61日以内出荷
適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能)視野角24°×18°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.31 rad/464 × 348 pixels: 0.90 rad/640 × 480 pixels: 0.66 rad
ツールベルト CHINO(チノー)ツールベルトCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
カメラ用ACアダプタ CHINO(チノー)カメラ用ACアダプタCHINO(チノー)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1
バッテリー用ACアダプタ CHINO(チノー)バッテリー用ACアダプタCHINO(チノー)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1.2
14°レンズ CHINO(チノー)14°レンズCHINO(チノー)
389,800税込428,780
1個
61日以内出荷
適合最小結像距離:1m、最小結像距離:1m(MSX機能)視野角14°×10°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.75 rad/464 × 348 pixels: 0.52 rad/640 × 480 pixels: 0.38 rad
ポーチ CHINO(チノー)ポーチCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
充電器(スタンド+電源アダプタ CHINO(チノー)充電器(スタンド+電源アダプタCHINO(チノー)
44,980税込49,478
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1.2
バッテリ CHINO(チノー)バッテリCHINO(チノー)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ACアダプタ CHINO(チノー)ACアダプタCHINO(チノー)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
DCケーブル CHINO(チノー)DCケーブルCHINO(チノー)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)1
高精度温度計(2点用) CHINO(チノー)高精度温度計(2点用)CHINO(チノー)
1台
欠品中
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで電源90~264V AC 47~63Hz消費電力最大30VA入力点数2点分解能(℃)表示:0.001測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)電流(mA)規定:1温度係数0.00005℃/℃精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
高精度温度計(8点用) CHINO(チノー)高精度温度計(8点用)CHINO(チノー)
1台
欠品中
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで電源90~264V AC 47~63Hz消費電力最大30VA入力点数8点分解能(℃)表示:0.001測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)電流(mA)規定:1温度係数0.00005℃/℃精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
679,800税込747,780
1台
46日以内出荷
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続材質(ケース)アルミニウム製距離係数200インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
放射温度計 CHINO(チノー)放射温度計CHINO(チノー)
86,980税込95,678
1台
22日以内出荷
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合電源(V)12~24 DC消費電力60mA以下再現性±0.2℃(JIS表示)分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)出力信号4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下)測定温度範囲(℃)0~300
小形放射温度計 CHINO(チノー)小形放射温度計CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
その他CEマーキング電源(V)8~36 DC消費電力最大 1.5VA再現性±0.5℃または測定値の±0.5%分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000インターフェイス通信:RS-485
設定表示器 CHINO(チノー)設定表示器CHINO(チノー)
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正光学系可動焦点方式
MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズ CHINO(チノー)MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズCHINO(チノー)
26,980税込29,678
1個
18日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら