6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質(センサー)SUS304 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP67 電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-40~260 ケース色DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45 材質(ケース)PBT センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm)12 センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ)ABS 使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間)2500以上 表示桁数3(LCD) センサー長130mm キャップ色透明 オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 特性防水 応答性2秒(90%応答) 温度計の種類防水中心温度計
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃)-40~300 放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g)123 保護構造IP67 防塵防水構造 電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54 測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数1点 温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能H積算またはL積算
1個ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70 測定範囲(℃)-40~260 表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース)PBT樹脂 表示部LCD表示、3桁 センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183 材質(キャップ)PP樹脂 通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later 電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命2500時間(25℃において) 特性防水、耐衝撃 応答性2秒(90%応答)
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池2本 測定範囲(℃)-40~300 表示反射型LCD表示 3桁 表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃ 材質(ケース)ABS樹脂 精度(℃)±1℃±1digit 通信方式Bluetoothバージョン4.1or later 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2) オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ 電池寿命連続使用で約10時間 保存温度範囲(℃)-20~55 測定位置確認レーザビームにて中心点を指示 測定径(Φmm)45 放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ) 特性防水 応答性1秒(90%応答) 伝送プロトコル専用UUID 使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
1台ほか
35,980 税込39,578
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理 測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え) 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数2点 温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1箱ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)