「温度 調節器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。
DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。
表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。
制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。
形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
1本
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
制御アルゴリズム:PID制御
電源電圧(V)100~240 AC
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネート
色グレー
取付パネル埋込
質量(g)約450
入力種類フルマルチレンジ
精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう
定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~50
直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
サンプリング周期約0.1秒
精度定格入力スパンの±0.1%±1digit
熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど
設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒
直流電流(mA)20
最大消費電力(VA)15
サイズ(mm)H96×W96×D147
表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット
抵抗体(測温)Pt100、JPt100など
使用湿度範囲(%RH)10~90
警報出力点数(点)4
DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
ケース色グレー
外部出力信号:デジタル入出力(無電圧接点入力)
モード調節計:電圧出力形(高精度10V)
1台
¥499,800
税込¥549,780
15日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号マルチレンジ
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数1点
機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ0~800℃(共通)
精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期約0.1秒
負荷電流(A)許容:7
温度補償精度基準点:±2
周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号マルチレンジ
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。
プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)
最大消費電力(VA)65
測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様)
測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
¥599,800
税込¥659,780
15日以内出荷
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)
外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)
最大消費電力(VA)50
測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)
測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
¥519,800
税込¥571,780
15日以内出荷
WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
種類標準
定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz
最大消費電力(W)6
通信方式イーサネット、RS-485
内部メモリー容量8GB
外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー
接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台
周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
1個
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号マルチレンジ
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
DP2000Gは、制御領域を低域、高域の2つに分割し、領域の切換点で自動的に切り換えを行う広域制御用のグラフィック形のプログラム調節計です
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)
外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)
最大消費電力(VA)50
測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様)
測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)
最大消費電力(VA)65
測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様)
測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数1点
機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ0~800℃(共通)
精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期約0.1秒
負荷電流(A)許容:7
温度補償精度基準点:±2
周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号測温抵抗体4線式
1個
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC
入力信号マルチレンジ
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数12点
定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm
精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
¥379,800
税込¥417,780
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点
定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm
精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点
定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm
精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数24点
定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm
精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
¥509,800
税込¥560,780
15日以内出荷
取付方式パネル埋め込み
定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz
内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)
外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
園芸施設内の環境を計測、記録する観測器です。
プラントモニタを利用することにより、勘や経験を現場データとして可視化し、栽培環境の調節、制御に役立てることができます。
PCアプリケーションを使い環境と栽培管理とを紐づけすることにより、作物の計画生産、品質向上のための実用的な環境データ運用が可能になります。
本体にデータロギング機能を内蔵。
測定データはスマホでモニタリング可能。
付属の吊り材で吊り下げるだけで簡単に設置可能。
農薬散布時など移動も簡単。
付属品日射センサ(コード30m付き)、PCアプリケーション、SUSワイヤ製吊り材 ※温湿度センサ、CO2センサはプラントモニタ本体に内蔵
測定範囲気温/-10.0~50.0℃湿度/0~100%RHCO2濃度/0~5000ppm日射量/0~1.39kW/m2
質量(g)約1,200
使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ230×90(ただし凸部含まず)
電源100~240VAC±10%(電源コード1.7m付き)
1台
¥279,800
税込¥307,780
32日以内出荷
関連キーワード