素子Pt100クラスA
付属品導線:2m付(WY34)
形式R420-32F
測定範囲(℃)0~60
素子Pt100
1本
¥82,980
税込¥91,278
21日以内出荷
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800
仕様圧着高温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~800
応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着L字形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着速感形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間約1秒(90%応答)
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200
仕様圧着低温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)テフロン
素線の種類K熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様圧着低温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)テフロン
素線の種類T熱電対
表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)-40~60
表面温度測定用温度センサ
測定範囲(℃)0~100
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数2点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
欠品中
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数8点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
欠品中
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番67-5567-36
1本
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。
用途食品、飲料関係
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-3521-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥23,480
税込¥25,828
14日以内出荷
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-3521-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥23,480
税込¥25,828
14日以内出荷
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-3521-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100
測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500
表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)
入力点数2
機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択
測定周期(秒)約1.5
精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)
電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年
インターフェイス通信:USB
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
応答性2秒・水洗い可
付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー
質量(g)約165(電池除く)
電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~260
本体寸法(mm)58×29×174
センサーK熱電対・金属保護管タイプ
精度(℃)±0.5
電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)
防塵防水性能IP67
測温接点先端接地形
アズワン品番2-5784-01-20
応答性2秒(0℃水中、90%応答)
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80
接続方式端子接続(M4×5)
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:プラグイン互換
1台
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
サーミスタ内蔵モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-30.0~60.0
質量(g)170
電源専用バッテリ仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65
保護等級(容器)IP67
サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-40.0~80.0
サーミスタ内蔵モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-10.0~50.0
サーミスタ外付モデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
測定範囲(℃)-40.0~80.0
質量(g)130
電源アルカリ単3乾電池2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65
保護等級(容器)IP64
リード線(m)約1
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
関連キーワード
1
2
次へ