「温度計 0.5」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。
K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
仕様(信号変調)ピーク、ディレイ
測定範囲(℃)600~2000
方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値
測定方式狭帯域放射温度計
表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示
精度(℃)±1℃以内
分解能(℃)1
記憶方式SDカード 2GB以下
応答時間(秒)0.2
測定距離(mm)4000
測定波長(μm)0.9
検出素子Si
精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%
放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)
測定径(Φmm)20
通信機能RS-232C
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。
測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。
自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。
落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定
測定範囲(℃)-40~300
放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)
質量(g)123
保護構造IP67 防塵防水構造
電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)
表示分解能0.5℃(最小)/1℃
材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54
測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)
測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)
温度表示方式デジタル
特性防塵防水
応答性1秒(90%応答)
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100
測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500
表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)
入力点数2
機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択
測定周期(秒)約1.5
精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)
電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年
インターフェイス通信:USB
その他CEマーキング
電源(V)8~36 DC
消費電力最大 1.5VA
再現性±0.5℃または測定値の±0.5%
分解能(℃)2
応答時間15ms
測定距離(mm)Φ8/200
測定波長(μm)8~14
検出素子サーモパイル
精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%
出力信号電流出力または熱電対出力
測定温度範囲(℃)0~1000
インターフェイス通信:RS-485
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
種別成績書・トレーサビリティ証明書付
質量(g)約123(電池含む)
電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
精度(℃)1℃±1digit以内
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値
測定径(Φmm)45
アズワン品番2-5785-12
応答性1秒(90%応答)
1式
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
校正証明書付となります。本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます光高温計と同じ測定波長(0.65μm)を持ったモデルは距離係数も大きく、従来の光高温計の代替品としても活用できます本体に1000データの測定値メモリがあります
測定温度範囲(℃)600~3000
検出素子シリコン
測定波長(μm)0.96
精度定格1500℃未満:測定値の±0.5%±1digit、1500~2000℃未満:測定値の±1%±1digit、2000℃以上:測定値の±2%±1digit
再現性1℃±1digit
分解能(℃)1
光学系レンズ可動焦点方式
測定距離(m)0.5~∞
測定径(Φmm)100
レンズ径(Φmm)30
放射率補正1.00~0.10(0.01ステップ)
仕様【温度ドリフト】測定値の0.015%/℃
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
応答性2秒・水洗い可
付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー
質量(g)約165(電池除く)
電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~260
本体寸法(mm)58×29×174
センサーK熱電対・金属保護管タイプ
精度(℃)±0.5
電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)
防塵防水性能IP67
測温接点先端接地形
アズワン品番2-5784-01-20
応答性2秒(0℃水中、90%応答)
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~300
アズワン品番2-5785-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
使用温度範囲(℃)0~50
電源アルカリ単4乾電池2本
測定範囲(℃)-40~300
表示反射型LCD表示 3桁
表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃
材質(ケース)ABS樹脂
精度(℃)±1℃±1digit
通信方式Bluetoothバージョン4.1or later
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit
レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)
オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ
電池寿命連続使用で約10時間
保存温度範囲(℃)-20~55
測定位置確認レーザビームにて中心点を指示
測定径(Φmm)45
放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)
特性防水
応答性1秒(90%応答)
伝送プロトコル専用UUID
使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様サイズ(mm):59.6×54×119.6●測定径/距離:Φ45mm/500mm●精度定格:測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値●再現性:1℃±1dight以内●表示分解能:0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)●重量:約123g(電池含む)●応答性:1秒(90%応答)●距離対測定範囲比(D対S):11対1●レーザービーム:測定の中心点を指示●保護構造:IP67防塵防水構造●電源:単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●電池寿命:約10時間(連続使用状態にて)●付属品:ストラップ1本●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-40~300
アズワン品番2-5785-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
仕様レーザービーム:測定の中心点を指示
付属品ストラップ1本
寸法(mm)59.6×54×119.6
質量(g)約123(電池含む)
保護構造IP67防塵防水構造
電源単四アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~300
表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃)
精度(℃)1℃±1dight以内
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1dightまたは±2℃±1dightのいずれか大きい値
電池寿命約10時間(連続使用状態にて)
測定径(Φmm)45
アズワン品番2-5785-11-20
特性防塵防水
応答性1秒(90%応答)
距離対測定範囲比(D対S)11対1
校正証明書一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数2点
温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。
CEマーキング適合。
高精度±0.5℃(-5~50℃間)。
データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。
小形・軽量、操作も簡単。
パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備。
電池切れになっても収録データを長期保持。
データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。
測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)
使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)
電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)
表示反射形液品表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)
湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)
表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)
データ数収録:温度・湿度 各6000データ
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
モード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)
アズワン品番67-4916-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
温湿度カードロガーは小型・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです
湿度センサには静電容量式高分子フィルムによる互換型の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます
データの読み出しや収録条件の設定は、本体又はパソコンから簡単にできます
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データ保存
電池切れでも収録データを長期保持
10秒ごとに温湿度測定及び表示更新をおこなうリアルタイムモニタ機能を搭載
用途コンピュータ室の温湿度管理
住宅設備関連機器の試験データ記録
生鮮野菜、生花の鮮度管理
電気・通信機器の環境管理
気温・湿度などの環境計測
電子機器工場などの温湿度管理
美術館、博物館の温湿度管理
定温倉庫、コンテナの温湿度管理
温室内の温湿度管理
試験・研究や教材用
使用温度範囲(℃)-20~55
電源単4乾電池2本
表示反射形液晶表示
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
精度定格温度:±0.5℃±1digit(測定温度-5~50℃)、±1.0℃±1digit(それ以外)、湿度:±3%RH±1digit(25℃±2℃/0~90%RHにおいて)
電池寿命約1年(25℃、10分間隔で収録時)
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
記録モード所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日間のデータを収録)
データ記録件数温度・湿度 各6000データ
湿度測定範囲(%RH)0~100(ただし結露しない事)
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネート
色グレー
取付パネル埋込
質量(g)約450
入力種類フルマルチレンジ
精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう
定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~50
直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V
サンプリング周期約0.1秒
精度定格入力スパンの±0.1%±1digit
熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど
設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒
直流電流(mA)20
最大消費電力(VA)15
サイズ(mm)H96×W96×D147
表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット
抵抗体(測温)Pt100、JPt100など
使用湿度範囲(%RH)10~90
警報出力点数(点)4
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数1点
機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ0~800℃(共通)
精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期約0.1秒
負荷電流(A)許容:7
温度補償精度基準点:±2
周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)
入力点数1点
機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF
入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ
測定レンジ0~800℃(共通)
精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit
制御周期約0.1秒
負荷電流(A)許容:7
温度補償精度基準点:±2
周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
関連キーワード