CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数2点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
欠品中
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数8点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
欠品中
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-10~45
湿度測定範囲(%)5~95RH
タイプ1ボタンの簡単モデル
質量(g)約92(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70
測定範囲(℃)-40~260
表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度)
材質(ケース)PBT樹脂
表示部LCD表示、3桁
センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183
材質(キャップ)PP樹脂
通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later
電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売)
精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において)
オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能)
電池寿命2500時間(25℃において)
特性防水、耐衝撃
応答性2秒(90%応答)
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-3521-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥23,480
税込¥25,828
14日以内出荷
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様測定範囲:-40~260℃●応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番2-3521-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥20,980
税込¥23,078
14日以内出荷
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。簡単操作で2秒で測定、大きな液晶表示付の芯温計です。抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で丸洗いが可能です。
仕様応答性:2秒(90% 応答)●電池寿命:2500時間以上(周囲温度25℃)●サイズ:55×45×183mm●防塵・防水:IP67●センサー保護キャップ付き●※防水構造を維持するために電池交換はできません。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-3521-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥23,480
税込¥25,828
14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検
温度測定範囲(℃)-10~45
湿度測定範囲(%)5~95RH
タイプ平均値なども表示できる標準モデル
質量(g)約92(電池除く)
電源単4アルカリ電池2本
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
応答性40秒
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80
接続方式端子接続(M4×5)
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:プラグイン互換
1台
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
関連キーワード