28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH 寸法(mm)64×32×113 電源単3電池×2、ACアダプタ(別売) コード長さ(m)1.5 機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ 通信方式シリアル通信(RS-232C) メモリー温湿度最大各8000データ 動作環境-10~50℃ 記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)送信機
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
1台ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。 5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。 チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
仕様●MD8000シリーズ用 アズワン品番67-4913-99
1個
669,800 税込736,780
8日以内出荷

各種プロセス量の記録および警報監視。 飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
仕様●有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)●入数:15冊●リニア目盛●目盛数字:0~1200℃●材質/仕上:紙●原産国:日本●コード番号:838-2237 アズワン品番67-5576-77
1セット(15冊)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5623-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5623-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷


CHINO(チノー)データロガー
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
仕様位置情報:GPS(GNSS) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション) データ数収録:ロガー60台 電池寿命約4時間(停電時バックアップ) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む) 周期収録:1分~10分 イーサネット対応有線LAN/無線LAN
1台ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHINO(チノー)受信機
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50) 電源単4電池×2本 温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ) データ数収録:53000データ 温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外) 電池寿命約1年 応答性約30分(静止気中における90%応答) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式 周期収録:5秒~60分
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷



CHINO(チノー)カードロガー用データ読取器
エコ商品
アズワン品番1-5622-14 種別データ読取器 寸法(mm)59.5×31.5×107 質量(g)約180 対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP 通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数1点 温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能H積算またはL積算
1個ほか
23,980 税込26,378
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5623-21-20 校正証明書一般校正
1台
47,980 税込52,778
14日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
当日出荷


KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。 10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-20 校正証明書一般校正
1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷

1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
17日以内出荷