カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 温度/湿度管理機器(2)
  • 制御機器(17)
    • 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(17)
絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(205)
  • 八光電機(13)
  • 日本電測(4)
  • A&D(2)
  • 坂口電熱(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • スリーハイ(2)
  • ケニス(3)
  • 東邦電子(1)
  • RS PRO(192)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 三商(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • オージージー(8)
  • エスコ(6)
  • ヤマト科学(4)
  • アサヒ理化製作所(4)
  • 林電工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱電対 シース」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シース熱電対 端子箱タイプ CHINO(チノー)シース熱電対 端子箱タイプCHINO(チノー)
6,998税込7,698
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO材質SUS316(保護管)形状密閉非接地形(先端部)肉厚金属シース外径の10%以上常用温度(℃)650(限度)クラスJIS クラス2素線の種類K保護管長L(mm)100/300/500/1000
シース熱電対 ヘッドレスタイプ CHINO(チノー)シース熱電対 ヘッドレスタイプCHINO(チノー)
5,998税込6,598特価
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。 絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類KクラスJIS クラス2肉厚金属シース外径の10%以上材質SUS316(保護管)保護管長L(mm)100/300/500/1000形状密閉非接地形(先端部)常用温度(℃)650(限度)補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
針状形T熱電対温度センサ CHINO(チノー)針状形T熱電対温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
14日以内出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ温度測定範囲(℃)-40~200接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150素線の種類T熱電対
シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースT熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から27日以内出荷
測定範囲(℃)-40~200仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
針状形K熱電対温度センサ CHINO(チノー)針状形K熱電対温度センサCHINO(チノー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から27日以内出荷
シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
シースK熱電対温度センサ CHINO(チノー)シースK熱電対温度センサCHINO(チノー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から14日以内出荷
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600仕様汎用形全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)高温用シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対CHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
汎用型熱電対K熱電対 CHINO(チノー)汎用型熱電対K熱電対CHINO(チノー)
7,898税込8,688
1本
21日以内出荷
素線の種類K
高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対CHINO(チノー)
12,980税込14,278
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)E熱電対CHINO(チノー)
6,898税込7,588
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)T熱電対CHINO(チノー)
6,898税込7,588
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対CHINO(チノー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対CHINO(チノー)
6,898税込7,588
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対CHINO(チノー)
5,898税込6,488
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)E熱電対CHINO(チノー)
5,898税込6,488
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対CHINO(チノー)
6,898税込7,588
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)N熱電対CHINO(チノー)
9,898税込10,888
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:NCF600(インコネル)形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2補償導線2m付き
シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対CHINO(チノー)
8,898税込9,788
1本
21日以内出荷から26日以内出荷
材質保護管:NCF600形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 CHINO(チノー)シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対CHINO(チノー)
5,898税込6,488
1本
21日以内出荷から46日以内出荷
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら