「熱電対線」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
熱電対 Tタイプ
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様被覆熱電対
色【外側被覆】茶
最高温度(℃)100
限界温度(℃)60
常用温度(℃)60
熱電対銅・コンスタンタン
素線の種類T熱電対
被覆材ビニル
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
素線の種類K
クラスJIS クラス2
肉厚金属シース外径の10%以上
材質SUS316(保護管)
保護管長L(mm)100/300/500/1000
形状密閉非接地形(先端部)
常用温度(℃)650(限度)
補償導線WXJ(ガラスウール編組被覆)2m付
長さ(m)100
被覆ガラス編組
用途表面汎用形
質量(g)100
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO
材質SUS316(保護管)
形状密閉非接地形(先端部)
肉厚金属シース外径の10%以上
常用温度(℃)650(限度)
クラスJIS クラス2
素線の種類K
保護管長L(mm)100/300/500/1000
シース熱電対
測定範囲(℃)-40~600
仕様汎用形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~600
応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類K熱電対
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着L字形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様汎用形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類T熱電対
シース熱電対(針状形)
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ
接続ケーブル精密級補償導線
許容差JISクラス2
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)-40~500
仕様圧着速感形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~500
応答時間約1秒(90%応答)
応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~800
仕様圧着高温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~800
応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)
素線の種類K熱電対
形式CBS1-0
形式CBS1-0
圧着低温形温度センサ
測定範囲(℃)-40~200
仕様圧着低温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)テフロン
素線の種類K熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様圧着低温形
全長(m)1.2
温度測定範囲(℃)-40~200
応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)
材質(先端)テフロン
素線の種類T熱電対
測定範囲(℃)-40~200
仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ
温度測定範囲(℃)-40~200
接続ケーブル精密級補償導線
許容差JISクラス2
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×150
素線の種類T熱電対
長さ(m)導線:2m
形式C400-01
測定範囲(℃)0~100
素線の種類素線:K熱電対
1本
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番67-5567-36
1本
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
関連キーワード