1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れても安心のIP67の防塵防水構造で、水洗いもできます。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃性構造です。
種別成績書・トレーサビリティ証明書付 質量(g)約123(電池含む) 電源アルカリ単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示分解能0.5℃(-20℃以下、100℃以上は1℃) 精度(℃)1℃±1digit以内 測定距離(mm)500 精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値 測定径(Φmm)45 アズワン品番2-5785-12 応答性1秒(90%応答)
1式
23,980 税込26,378
15日以内出荷