カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 厨房用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • SK(新潟精機)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • エスコ(4)
  • RS PRO(149)
  • Vega(20)
  • VISHAY(14)
  • 佐藤計量器製作所(9)
  • 島津製作所(6)
  • CHINO(チノー)
  • ブランドをもっと見る

「高さ測定器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付CHINO(チノー)
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。 応答性2秒・水洗い可
付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー質量(g)約165(電池除く)電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~260本体寸法(mm)58×29×174センサーK熱電対・金属保護管タイプ精度(℃)±0.5電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)防塵防水性能IP67測温接点先端接地形アズワン品番2-5784-01-20応答性2秒(0℃水中、90%応答)校正証明書一般校正
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル温度計 ABS樹脂 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
42,980税込47,278
1台
14日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。<br />1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。<br />応答性2秒・水洗い可
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-5784-01-56校正証明書一般校正(英語)
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル温度計 ABS樹脂 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
42,980税込47,278
1台
14日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。<br />1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。<br />応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-5784-01-57校正証明書一般校正(中国語)
食品用デジタル芯温計 ステンレス 校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計 ステンレス 校正証明書付CHINO(チノー)
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。<br />1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。<br />食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。<br />本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。<br />よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。<br />食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。<br />HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-5784-02-20校正証明書一般校正
食品用デジタル芯温計 ステンレス 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計 ステンレス 中国語版校正証明書付CHINO(チノー)
42,980税込47,278
1台
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。<br />1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。<br />食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。<br />本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。<br />よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。<br />食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。<br />HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-40~260アズワン品番2-5784-02-57校正証明書一般校正(中国語)
食品用デジタル芯温計 ステンレス 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)食品用デジタル芯温計 ステンレス 英語版校正証明書付CHINO(チノー)
42,980税込47,278
1台
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。<br />1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。<br />食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。<br />本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。<br />よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。<br />食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。<br />HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-5784-02-56校正証明書一般校正(英語)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら