"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数2点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
欠品中
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
応答性2秒・水洗い可
付属品ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー
質量(g)約165(電池除く)
電源006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~260
本体寸法(mm)58×29×174
センサーK熱電対・金属保護管タイプ
精度(℃)±0.5
電池寿命(時間)500(at25℃にて連続使用時)
防塵防水性能IP67
測温接点先端接地形
アズワン品番2-5784-01-20
応答性2秒(0℃水中、90%応答)
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
CAB-F201は、測温抵抗体用の高精度デジタル温度計で、2点または8点の温度測定が可能です。温度センサの校正データをメモリーでき、正確な温度測定が実現できます。
使用温度範囲(℃)0~40
入力種類Pt100(4線式)/高アルファプローブは0.00392まで
電源90~264V AC 47~63Hz
消費電力最大30VA
入力点数8点
分解能(℃)表示:0.001
測定温度範囲-200~850℃(JIS、DIN、CvD)/-200~892℃(ITS90)
電流(mA)規定:1
温度係数0.00005℃/℃
精度定格±0.01℃(CAB-F201本体)
インターフェイス通信:RS-232C(9600bps固定)
精度保証温度(℃)温度範囲 15~25/湿度範囲 10~90%RH(結露しないこと)
入力コネクタ2点または8点/5ピン工業用DINソケット
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
欠品中
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。応答性2秒・水洗い可
仕様精度:±0.5℃●応答性:2秒(0℃水中、90%応答)●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●材質:本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー●電源:006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:500時間(at25℃にて連続使用時)●本体サイズ:58×29×174mm●重量(電池除く):約165g●防塵・防水:IP67●保護構造:IP67防塵防水構造●付属品:ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:1m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~80
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥119,800
税込¥131,780
15日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-20
校正証明書一般校正
1台
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)またはDINレール取付
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度-40~180
ケーブル長(m)1
接続方式クランプ式ネジなし端子接続
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:ケーブル部を含むプラグイン互換
1台
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
HN-Cシリーズは、自社開発の湿度センサを採用し、測定範囲が0~100%rhと幅広い、高性能・高信頼性の2線伝送式温湿度計です。 温度出力をPt100 3線式にした機種もあります。 壁取付形、分離形、挿入形の各機種を揃え、用途に合わせてお選びいただけます。 分離形には、-40~180℃の雰囲気での使用を可能にした分離形耐熱仕様もご用意しております。
取付方式ネジ止め(M4×2)
測定範囲(℃)湿度0~100%rh(結露させないこと)/温度0~80
接続方式端子接続(M4×5)
電源電圧(V)12~24 DC ±1
互換性センサ部:プラグイン互換
1台
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~260
アズワン品番2-5784-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
応答性2秒・水洗い可。1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。
仕様測定範囲:-40~260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-5784-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥42,980
税込¥47,278
14日以内出荷
関連キーワード