・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3
定格周波数(Hz)50/60 (±2)
入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)
出力範囲定格電圧の0~98%
適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)
過電流保護定格電流の120%以上で運転停止
勾配出力範囲の0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)
ソフトスタート時間0.1~20.0秒
・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能
その他ヒータ断線+電流制限※3
定格周波数(Hz)50/60 (±2)
入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)
出力範囲定格電圧の0~98%
適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)
過電流保護定格電流の120%以上で運転停止
勾配出力範囲の0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※メーカーカタログ(2.4MB)
ソフトスタート時間0.1~20.0秒
関連キーワード