吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計
吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。
活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどを除去することができます。
長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。
小形、薄形で取付も簡単です。
用途吸高温ガスや低温ガスの測定に最適
引ポンプ付なので、取付が困難な場所で酸素濃度を測定する事ができます。
測定範囲0.0~25.0%O2
電源(V)AC100
応答時間(秒)20以内(90%応答)
リード線(m)検知部内蔵型
警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定
出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
伝送信号0~250mV
関連キーワード