2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式ネジ止め(M4ネジ×2本) 測定範囲(℃)温度:-10~55、湿度:0~95%rh 接続方式バネ式端子台 センサー温度:白金測温抵抗体 Pt100相当/湿度:高分子静電容量式 電源電圧(V)12~24DC 応答時間温度:10分以内(0.15m/s通風下)、湿度:15秒以内 精度定格温度:±0.3℃、湿度:±2%rh(5~90%rh、25℃において)
1台
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
1個
50,980 税込56,078
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)