4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams ゴールド
1個
699 税込769
3日以内出荷

12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。
用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。
用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷