絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロボット工作 エレキット

    ロボット工作

    エレキット
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    スペースメイズは、9種類の迷路モジュールや回転リングを組み立てて、スペースステーションのような立体迷路を自分で作ることができるキットです。左右のハンドルを縦横に回転させて、グラビティールームやブラックホールトラップなどのいくつもの難関を乗り越え、ボールを脱出ポッドに導いてゴールしよう!。9つのモジュールの組み合わせで、迷路の形や難易度を変えることができます。レベル1~レベル3までの3段階の難易度設計なので、子どもから大人まで楽しめます。
  • 円形基板のLEDライトキット エレキット

    円形基板のLEDライトキット

    エレキット
    599税込659
    1個
    当日出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)70基板寸法(mm)Φ25
  • チップLED順送り点滅キット エレキット

    チップLED順送り点滅キット

    エレキット
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
  • フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキット

    フルカラーチップLED点灯・点滅キット

    エレキット
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
  • チップLED調光・点滅キット エレキット

    チップLED調光・点滅キット

    エレキット
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
    電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
  • サイボーグブラスター エレキット

    サイボーグブラスター

    エレキット
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷
    5つのモードに変形するウォーターガンが作れます。左右どちらの手にも装着可能!
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロボライト2 エレキット

    コロボライト2

    エレキット
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    工作とプログラミングを手軽に体験できるプログラミングカーです。センサーの取り付け位置を変えてライントレース、障害物検出、床検出など幅広くプログラミングを楽しみながら制御を学ぶことができます。
    付属品USBケーブル(A-Type-C)、テスト用コース質量(g)130出力モーター×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×62入力光センサー×2、 ボタン×1使用電池単4乾電池×3本(別売/アルカリ乾電池推奨)対応ブラウザGoogle Chrome(89以降)、Microsoft Edge(89以降)※インターネット接続環境が必要です。プログラミング【環境】Windows10以降、Mac OS10.10以降、ChromeBook【転送方法】USB2.0(準拠したUSBポートが必要)
  • ボクサロイド エレキット

    ボクサロイド

    エレキット
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
    ボクサロイドは水圧パワーでパンチを繰りだすボクシングロボット。
    仕様【部品点数】325点 ※2体合わせて質量(g)175(1体あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×240×77(1体あたり)駆動方式水圧式
  • テックドーザー エレキット

    テックドーザー

    エレキット
    7,488税込8,237
    1個
    9日以内出荷
    デコボコ道もガンガン進む、クローラータイプのブルドーザーロボを自分で組み立てる工作キットです。付属の赤外線リモコンで、スピードチェンジやクラクション、ライトのコントロールなどいろいろな動きが楽しめます。多彩な動作を組み合わせて、プログラミングにチャレンジしよう!
    質量(g)(本体)510/(リモコン)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)170×230×120/(リモコン)150×30×95使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)感知距離(m)(リモコン)5
  • ロボレックス エレキット

    ロボレックス

    エレキット
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    プログラミングでノシノシ歩く、ほえる!
    質量(g)(本体)670/(リモコン)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)180×500×280/リモコン: 約W150×30×95使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)感知距離(m)(リモコン)4
  • PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版 エレキット

    PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版

    エレキット
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    PIECEプログラミングモジュールセット Chrome対応版は、パソコンを使って学ぶプログラミング教材です。 楽しく制御して想像力を育てる。
    入出力【プログラミングモジュール】プッシュスイッチ 1コ、LED 青/黄/赤 各1コ寸法(mm)【プログラミングモジュール】85×40×14.5、【LIGHTセンサーモジュール】44×27×14.5電源【プログラミングモジュール】USBから供給USBタイプ【プログラミングモジュール仕様】TypeC付属品【プログラミングモジュール】USBケーブル A-TypeC出力【LIGHTセンサーモジュール】明るいときにH出力電源(V)【LIGHTセンサーモジュール】3.3(コネクタから供給)対応OS【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】Windows10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)/Google Chrome、Microsoft Edgeディスプレイ【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件】1280×720ピクセル以上の解像度※推奨データ転送方式【専用プログラミング環境『PIECEプログラミング・ポータル』動作条件 プログラム】USB2.0(パソコン側にUSB TYPE-A端子がない場合は変換アダプタ等をご用意ください。)仕様【プログラミングモジュール仕様/PIECEモジュール用端子】入力/出力 各1コ
  • KOROBO3(コロボ3) エレキット

    KOROBO3(コロボ3)

    エレキット
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう! プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。 光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。 従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。 初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
    使用電源単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)センサー光センサー×2、タッチセンサー×2出力モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×100(説明書の例で組み立てた場合)質量(g)230付属品USBケーブル対応OS【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS)ディスプレイ【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度データ転送方式【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)備考【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること
  • KOROBOアップグレード基板セット エレキット

    KOROBOアップグレード基板セット

    エレキット
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    KOROBO2のメイン基板とUSBケーブルのセットです。 KOROBO(MR-9172)/KIROBO(MR-9132)の基板をこのセットに載せ替えることで、KOROBO2にアップグレード。 新開発のプログラミングソフト『Palette IDE』によってパソコンで動きのプログラムを作成し、本体に転送して動作させることができます。
    用途KOROBOを使ってきたユーザー向けオプションパーツ電源単3×4本(別売/アルカリ乾電池推奨)出力モーター駆動回路×2ブザー×1LED×1入力タッチセンサー用端子×2光センサー用端子×2プッシュスイッチ×2基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×70×15対応ソフトウェアPalette IDE付属品USBケーブル
  • USB音通信変換アダプター エレキット

    USB音通信変換アダプター

    エレキット
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    KIROBO(MR-9132)や光センサー・プログラミングカー(MR-005)の本体を改造/変更することなく、ロボットプログラム作成ソフト「IconWorksUSB 」を使えるようになります。 「IconWorksUSB」から出力されるUSB データを、音通信用のデータに変換するアダプターです。
    用途IconWorks専用対応OSWindows8, Windows7, WindowsVista対象【ロボット】KIROBO(MR-9132)、光センサー・プログラミングカー(MR-005)対応ソフトウェアIconWorksUSB (※USB データ出力のないタイプのIconWorks では動作しません。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×7×20
  • 多機能キューブクロック エレキット

    多機能キューブクロック

    エレキット
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    3系統のアラームや温度計機能を持ったLED表示の時計です。
    電源単4電池×3本(別売)またはUSB電源 USBコード付属電池CR2032(付属/バックアップ用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×63使用工具プラスドライバー(No.0:M1.6用)
  • ウィンディー エレキット

    ウィンディー

    エレキット
    2,988税込3,287
    1個
    8日以内出荷
    風のちからで冒険しよう! 風のパワーで動くサステイナブル エネルギーロボ!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67~205×60×162×78~150質量(g)28~60仕様【使用エネルギー】風力(手回しファン付属)
  • ファブウォーカー エレキット

    ファブウォーカー

    エレキット
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    ファブウォーカーは、上手に「歩く」方法を試行錯誤しながら考える4足歩行ロボット。 2020年に小学校でスタートするプログラミング教育の必修化や、新しい教育モデルとして注目されているSTEAM教育において、教材に求められる多様な要素が盛り込まれたロボットキットです。 <デジタルファブリケーションによる新しいものづくりを体験できる> ファブウォーカーの骨格は、レーザーカッターで加工された1枚の板。 その組立を通じて、ねじ止め、接着、結束など、いろいろな工作テクニックを体験できるようになっています。 (デジタルファブリケーション: デジタルデータをもとに、3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を使って目的物を制作する、新しいものづくりの方法。) <工夫・試行錯誤のための「余白」があります> ファブウォーカーは4本の足で歩行するロボットですが、その4本の足はあえてキットには含まれていません。 ペンや歯ブラシ、小枝など、身の回りから足になりそうなものを自由に選んで取り付けるようになっています。 足に何を取り付けるかによって、ファブウォーカーの歩き方はさまざまに変化します。 自分が意図したとおりに歩くよう試行錯誤を重ねることにより、プログラミング的思考を経験することができます。 <ロボットプログラミングを体験できる> ファブウォーカーはパソコンと接続したプログラミングに対応。 専用ソフトウェア「Palette IDE(パレット・アイディーイー)」を使って、前後左右、歩き方を自由自在にプログラミングできます。 <プログラミング教育の教材にお勧め> スタートやゴール、障害物をよける等の課題を設定し、作成したプログラムを実行して歩かせながら試行錯誤を重ねることで、プログラミング的思考を養います。
    使用電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)出力サーボモーター×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×56×170(完成時)付属品USBケーブル対応OSWindows 8 / 8.1 / 10 、 MacOS10.10~10.15ディスプレイ1280×720以上の解像度データ転送方式USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要)
  • 超高輝度コード付きLED エレキット

    超高輝度コード付きLED

    エレキット
    549税込604
    1個
    当日出荷
    CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    消費電流(mA)14指向角(°)30
  • スマホシネマ エレキット

    スマホシネマ

    エレキット
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    スマートフォンの画面をレンズで拡大し、同時にスピーカーの音声も増幅。 スマートフォンで動画をプレイして箱の中にセットするだけで、いつもの動画をいつもと違う迫力で楽しむことができます。 箱は白のボール紙でできていて、色を塗ったりシールを貼って簡単にオリジナルのスマホシネマを制作できます。
    仕様あると便利なもの:マイナスドライバー、ラジオペンチ(なくても組み立てられます)/デザインに使いやすいもの:油性マーカーペン、折り紙、マスキングテープなど(水彩絵の具や水分の多い塗料は使用しないでください)対応スマートフォンサイズ:7×17cm以内のもの必要電源単3乾電池×3本(別売)
  • コードランナー エレキット

    コードランナー

    エレキット
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ボタンでプログラムをインプット! コードランナーはパソコンを使わないプログラミングキットです。 頭部の5つのボタンで前進やバック、右左折などの命令を入力してプログラミングします。 また、3種類のロボットに組み替えて動かすことができます。 お絵かきロボ ペンを持たせて文字や図形などを描くことができます。 ショットロボ スポンジ弾を発射! 3発まで発射可能deす。 おそうじロボ 2本のほうきとちり取りで、テーブルの上のごみをお掃除します。 ヘッドモジュール上のボタンを押していくことで、最大64ステップまでのプログラムを入力することができます。
    質量(g)ショットロボ:約270、お絵かきロボ:約220、おそうじロボ:約260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ショットロボ:約150×100×165、お絵かきロボ:約155×120×110、おそうじロボ:約140×128×125使用電池単4アルカリ乾電池 4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクティブスピーカ エレキット

    アクティブスピーカ

    エレキット(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
    用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
  • KOROBO用コンパスセンサーモジュール エレキット

    KOROBO用コンパスセンサーモジュール

    エレキット
    7,498税込8,248
    1個
    11日以内出荷
    ロボットを目標の方向に進ませたい時や、ロボットサッカーゲームで敵ゴールや味方ゴールの方向を検出するときなどによく利用されるセンサーのひとつとして、地磁気を利用した「電子コンパス」があります。 ふつう電子コンパスは「東西南北」などの包囲情報が出力されるので、入門者にとってはその処理がむずかしいうえ、目標とする方角が変わるとプログラムを変更する必要があります。 このコンパスセンサーモジュールは、目標方向の設定方法として「回転式のセンサーを目標方向に向ける」という非常に直感的なものにし、目標とする方角が変わっもプログラムの変更を必要としない画期的なコンパスです。
    質量(g)27電源KOROBO2、KOROBO、KIROBO本体から供給使用工具ドライバー(プラス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×57×56消費電流(mA)LED1ヶ点灯時:9、全LED(3ヶ)点灯時:13
  • リザードロイド エレキット

    リザードロイド

    エレキット(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
  • リレー付き通過・反射センサー エレキット

    リレー付き通過・反射センサー

    エレキット(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
    種類工作キット仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50電源電圧(V)DC9~13(安定化不要)到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7タイマー時間約1秒~約2分(更新型)再生紙使用マーク適合
  • 赤外線ボールセンサーモジュール エレキット

    赤外線ボールセンサーモジュール

    エレキット
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    赤外線パルス光を検出するセンサーを2つ搭載したセンサーモジュールです。センサーはあらかじめ仕切られた構造になっており、ロボットの左右どちらにボールがあるのか判別しやすくなっています。 KOROBO/KIROBOのコネクターに差し込むだけの簡単な接続で、すぐに使用できます。
    種類工作キット検出範囲(パルス)20kHz~60kHz出力Lアクティブ(検出時Lを出力)寸法(mm)50×13×40消費電流(mA)約20電源電圧(V)DC5(KOROBO/KIROBOから供給)
  • 無鉛はんだ1m エレキット

    無鉛はんだ1m

    エレキット
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    鉛を使用してないので、地球環境や地下水に優しいはんだです。 通常のスズ鉛はんだと同様に使用でき、はんだ付け作業性、はんだ付け後の信頼性にすぐれています。
    種類その他合金組成(Wt%)Sn-Ag-Cu(スズ-銀-銅)線径(Φmm)1溶融温度(℃)216~220(通常のスズ鉛はんだよりも30℃ほど融点が高くなっていますが、ヤング率・クリープ特性・ヒートサイクル性は格段に向上しています。)長さ(m)約1再生紙使用マーク適合
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    549税込604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合