太陽電池で発電した電気エネルギーをミニ充電池にためて動くペンギンとアイスドーム(ペンギンハウス)のセット。ドームの太陽電池に太陽光があたっている間充電し、チャージが完了したら翼をパタパタと動かし、とことこ歩きます。
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×80×100
充電時間約3分(1回の充電で約2分歩きます)
充電方式太陽電池充電池(電気二重層コンデンサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)ソーラーダイナソー/45ジェットドリル/44ソーラーヘラクレス/56ソーラーロボT4/59
電源太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソーラーダイナソー 53×78×136ジェットドリル 58×55×110ソーラーヘラクレス 76×70×132ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様はんだ付:なし
組立時間1時間以内
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
T-レックス・ゾウ・ワニ・サル・ダチョウ・サソリ・プテラノドン・犬のさんぽ・ショベルカー・フォークリフト・ローバー・バギーといった、
12種類の動物やメカに変形するロボット工作キット。
ロボットの動きや形状は実際の動物やメカの特徴に似せてあり、モーターとギア、機構で丁寧に再現しています。
動力は太陽電池と水圧のダブルパワーで、コミカルに動きます。
電池太陽電池(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80~210×95~230×170~305(タイプにより異なる)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
太陽の光で発電した電気をミニ充電池にため、その電気をエネルギーにかえて動くロボットキットです。
乾電池からも充電できるので、室内や夜でも動かすことができます。
また、簡単に部品が組み替えられるので、宇宙飛行士やスペースシャトルなど宇宙で活躍する7タイプのロボットや乗り物に変身させることもできます。
(スペースロボ・スペースステーション・スペースシャトル・宇宙飛行士・スペースドッグ・スペースミニカー・スペース探査機)
【電気供給方法】
電気の供給の仕方は2種類あります。
(1)太陽電池。太陽光が当たっている時だけ発電し動きます。
(2)充電池。 充電池(電気二重層コンデンサ)にためて電気を供給します。
充電の方法は2種類(太陽電池モード、乾電池モード)あります。
【充電モード】
2種類の充電モードが選べます。
(1)太陽電池モード。ゆっくり充電。自然の恵みを感じるエコな電気。
(2)乾電池モード。急速充電。夜や太陽の出ていない時にも充電して動かせます。
質量(g)25~130(組立てるタイプにより異なります)
電源太陽電池(付属)・乾電池 単4×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60~225×45~140×50~125(組み立てるタイプにより異なります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様はんだ付けなし、部品点数117点
質量(g)約350
使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120
使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10歳以上
工作時間3~4時間程度
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約660
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525
組立時間5~6時間程度
駆動方式水圧式
アズワン品番4-181-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
関連キーワード