5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレキットオルゴールごまⅡ
エコ商品
コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考はんだ付け作業有り 電源単4乾電池×2本(別売) 使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて 消費電流(mA)約23 対象10歳以上 基板寸法(mm)Φ100 工作時間1~2時間程度 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MR-9116 マッシュ! エレキット 動画あり
エレキットマッシュ!
「コマ」を回したときなどに作用する『ジャイロ効果』を応用したサイエンスキットです。6タイプモデルに組み替えが可能で、ジャイロ効果によるバラエティ豊かな動きを楽しむことができます。組み立て後のプレイレベルは1~5。うまく動かすことができるかチャレンジしよう!
本体質量(g)マッシュロボ:160、マッシュスピナー:110、マッシュライダー:150、マッシュコースター:130、マッシュバランサー:120、マッシュローバー:135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マッシュロボ:93×70×130、マッシュスピナー:65×65×65、マッシュライダー:71×115×88、マッシュコースター:71×72×78、マッシュバランサー:90×65×118、マッシュローバー:55×93×86
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

エレキットリモフォロ
リモコン操作のロボットキット!赤外線でバトルだぜ!。リモフォロは赤外線で操作する6足歩行ロボットです。 。コントローラーから出る赤外線の信号で、6本足のロボット本体を前後左右、思いのままに動かすことができます。1台で遊ぶときのために、弾が当たったら数字を表示する。ターゲットや、コースを設定するフラッグも付属しています。また、2台以上でプレイする場合は、赤外線のショット弾を対戦相手に4回当てるとバトルに勝利!。さあ、コントローラーでリモフォロを自在に動かそう!
質量(g)【ロボット本体】約270【コントローラー】約60【ターゲット】約55 電源【ロボット本体】単4乾電池×4本【コントローラー】単4乾電池×2本【ターゲット】単4乾電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロボット本体】150×150×175【コントローラー】52×130×22【ターゲット】60×28×70
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

エレキットテックドーザー
デコボコ道もガンガン進む、クローラータイプのブルドーザーロボを自分で組み立てる工作キットです。付属の赤外線リモコンで、スピードチェンジやクラクション、ライトのコントロールなどいろいろな動きが楽しめます。多彩な動作を組み合わせて、プログラミングにチャレンジしよう!
質量(g)(本体)510/(リモコン)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)170×230×120/(リモコン)150×30×95 使用電池単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本) 感知距離(m)(リモコン)5
1個
7,488 税込8,237
9日以内出荷

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類工作キット 使用距離範囲(m)約5 受信可能距離約±30度 基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数(中心)約38kHz 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷