「赤外線 led」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
ロボカップジュニア・サッカー競技の規格である変調方式に準拠した赤外線発光電子ボール。
ロボカップジュニア・サッカー競技以外にも対応できるよう、更に3種類のモードを追加。合計4つのモード切替が可能。
電源残量レベル表示ランプに視認性の高いLEDを採用。点滅方法によって3段階の表示。
モード(A) ロボカップジュニア パルス変調規格(階段波形変調、搬送波40kHz)、(B) ロボカップジュニア 非変調規格(定常発光)、(C) 600Hz パルス変調(搬送波40kHz)、(D) 1200Hz パルス変調(搬送波40kHz)
ピーク波長(nm)940
LED使用数(個)20
使用電池単4 形アルカリ乾電池(1.5V) 4 本、またはニッケル水素充電池(1.2V) 4 本
電源電圧(V)DC4.8~6
消費電流(mA)80 (A モード)、230 (B モード), 130 (C,D モード)
直径(mm)74(球形)
質量(g)約95(電池含まず)
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。
2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。
【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。
【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。
動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約200
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ
使用電池単4形乾電池×4本(別売)
組立時間2~3時間程度
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
関連キーワード