19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エレキット超高輝度コード付LED
RoHS
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
919 税込1,011
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。 また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)14 指向角(°)30
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷

LK-ST6 円形基板のLEDライトキット エレキット 動画あり
コンパクトで組み込みに便利!。LED14個を配置した円形のLED基板です。別売のドーナツ形基板(LK-ST5)の穴にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して、内側6個と外側8個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)70 基板寸法(mm)Φ25
1個
599 税込659
当日出荷

エレキットLED表示制御入門
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。 電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類工作キット 出力フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2 基板寸法(mm)50×55 適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5 電源電圧(V)DC5(USBから給電) 再生紙使用マーク適合
1個
3,490 税込3,839
6日以内出荷

タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時) 電源電圧(V)DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷

LK-ST9 チップLED順送り点滅キット エレキット 動画あり
コンパクトで組み込みに便利!。4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)10 点灯方式約0.5~2秒 基板寸法(mm)30×30
1個
899 税込989
9日以内出荷

LK-ST4 チップLED交互に点滅キット エレキット 動画あり
コンパクトで組み込みに便利!。チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)10 点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 ) 基板寸法(mm)30×20 点灯方法マルチバイブレータ式
1個
599 税込659
9日以内出荷

LK-ST7 チップLED調光・点滅キット エレキット 動画あり
コンパクトで組み込みに便利!。1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)6 点灯方式約0.5~2秒 基板寸法(mm)30×20
1個
899 税込989
10日以内出荷

LK-ST5 ドーナツ形基板のLEDライトキット エレキット 動画あり
コンパクトで組み込みに便利!。2重の円状にLED28個を配置したドーナツ形の基板です。内側の穴は別売の円形基板(LK-ST6)にピッタリのサイズで接続して大きな円にすることも可能です。別売のLK-ST4やLK-ST7と接続して内側16個と外側12個のLEDのON/OFFをそれぞれ別に制御可能です。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)120 基板寸法(mm)Φ52
1個
899 税込989
9日以内出荷

LK-ST8 フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキット 動画あり
コンパクトで組み込みに便利!。13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)25(最大) 点灯方式約0.5~2秒 基板寸法(mm)30×20
1個
899 税込989
9日以内出荷

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)20×30 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LK-ST3 チップ部品145個で練習する基板 エレキット 動画あり
チップ部品はんだ付けに挑戦。工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
電源(V)3.5~5 消費電流(mA)150 基板寸法(mm)73×60
1個
899 税込989
9日以内出荷