1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!
対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω) 回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅 利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz) 電源電圧DC 5~12V 消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時] 基板寸法(mm)100×80 仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷

関連カテゴリ