「アナログ信号無線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力されたアナログ信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するアナログ入力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。10bit分解能、入力レンジは±10Vアナログ入力を4ch搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24 分解能10-bit(ADC) 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1 入力レンジ±10V バス仕様920MHz 入力チャネル数4ch
1個
42,980 税込47,278
27日以内出荷

サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 分解能10-bit(ADC) 消費電流(mA)80(Max.)(DC12V入力時)、40(Max.)(DC24V入力時) 使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 入力レンジ±10V バス仕様Sub-1GHz無線 入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点 入力点数4点 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様920MHz 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

イーサネットを920MHz帯域の無線に変換するイーサネットゲートウェイ。ワイヤレスI/Oシリーズのターミナル(子機)からのデータをイーサネット経由でパソコンに送受信可能。
使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×64×24
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時) 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く) 分解能10-bit(ADC) 消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時) 使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi) 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 入力レンジ±10V 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様Sub-1GHz無線 入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ
エコ商品
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A 機能親局モード、子局モード 使用周囲温度(℃)-20~60 設置方式DINレールマウント、ウォールマウント インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧8~35VDC グリーンマーク認定
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷