ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品
導体サイズ(AWG[mm2])28
ケーブル40芯シールドケーブル
使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
ケーブル96芯シールドケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
質量(g)220
ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)
使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
アズワン品番64-8864-60
導体サイズ(AWG[mm2])28
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
質量(g)50
ケーブルフラットケーブル
アズワン品番64-8864-09
導体サイズ(AWG[mm2])28
使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品
使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17
使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
関連キーワード