1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)DC5~24±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く) 応答時間1ms以下 消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V) 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷