「コネクタピース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能
設置場所を選ばないコンパクト設計
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec
バス仕様USB2.0(拡張)
アップデートレート10μsec(max.)
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ±10V
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様Ethernet
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
高精度アナログ出力(電流出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載
FIFO形式で使用できるバッファメモリを搭載
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
ソフトウェアによる校正機能を搭載
デジタルアイソレータによるバス絶縁
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))
サイズNタイプ
出力点数4点
入力点数4点
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
出力チャネル数4ch
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
分解能12-bit(ADC)
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA
バス仕様CONPROSYS nano スロット
入力チャネル数8ch、4ch(差動)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
出力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。
パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)2~921600
使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様PCI Express
DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
出力レンジ±10V
バス仕様CONPROSYSスタック
出力チャネル数4ch
1台
¥41,980
税込¥46,178
91日以内出荷
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60
電源(V)DC12(内蔵)
入力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
分解能16-bit(ADC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
バス仕様CONPROSYSスタック
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U
出力点数8点
入力点数8点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U
出力点数16点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥29,880
税込¥32,868
3日以内出荷
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U
機能漏電測定(電源モード)
使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台
バス仕様CONPROSYS スタック
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
2相信号をカウント可能
フォトカプラ絶縁入力
割り込み、信号出力
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U
応答速度500KHz
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
カウントモード32-bitアップダウン
チャネル数2ch
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
IEC/JIS規格の白金測温抵抗体
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U
分解能0.01℃(ADC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ-200~800℃
バス仕様CONPROSYSスタック
入力チャネル数4ch
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
入力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
¥5,798
税込¥6,378
33日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
分解能16-bit(DAC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
出力レンジ0~20mA
バス仕様CONPROSYSスタック
出力チャネル数4ch
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
伝送速度(bps)15~921600
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)
バス仕様CONPROSYSスタック
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U
分解能16-bit(ADC)
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ±10V
バス仕様CONPROSYSスタック
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1個
特価
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(bps)4~921600
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)
絶縁性能絶縁耐サージ
バス仕様CONPROSYS nano スロット
DMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U
出力点数16点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)DC12~24
回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U
入力点数16点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
¥29,880
税込¥32,868
5日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U
入力点数16点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
独立コモンリレー出力(c接点)搭載
リレーによるバス絶縁
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U
出力点数4点
使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24
回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U
出力点数8点
入力点数8点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵
入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5
入力点数4点
分解能16-bit(ADC)
サンプリング周期10μsec、ch(max.)
使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ0~20mA
応答速度(入力)200nsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC5-TTL
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
関連キーワード