コンテック製無線LAN製品に接続するL型変換コネクタ。
質量(g)5
使用温度範囲(℃)-30~70
インピーダンス(Ω)50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
適合周波数(GHz)12
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
トライバンド対応 無指向性アンテナ。周波数帯域 6GHz帯 / 5GHz帯 / 2.4GHz帯。アンテナ利得 2.5dBi(2.4GHz) / 3.2dBi(5GHz) / 3.5dBi(6GHz)
適合FXA5020 / FXE5000
タイプ無指向性アンテナ
周波数6GHz帯; 5GHz帯; 2.4GHz帯
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
サブギガ帯無線対応 4ch アナログ入力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ
質量(g)100(付属アンテナ、電源コネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
分解能10-bit(ADC)
消費電流(mA)120(Max.)(DC12V入力時)、70(Max.)(DC24V入力時)
使用コネクタ1×スクリュー端子台 14-pin
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
入力レンジ±10V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様Sub-1GHz無線
入力チャネル数4ch(シングルエンド)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
サブギガ帯無線イーサネットゲートウェイ(EU専用)
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
規格IEEE802.3、IEEE802.3u(イーサネット部)、CEマーキング(EMC 指令クラスA)(環境規格)
ポート数1(イーサネット部)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(突起部を除く)
機能USBデバイス
消費電流(mA)110(Max.)(DC12V入力時)、50(Max.)(DC24V入力時)
送信出力13dBm(無線部)
使用コネクタRJ-45(イーサネット部)、mini-B USBコネクタ(USB部)、ヨーロッパ式端子台3.5ピッチ3極ジャックコネクタ(電源)
周波数(MHz)863~870
アンテナ無指向性ダイポールアンテナ(2.0±0.7dBi)
転送速度(Mbps)12(フルスピード)(USB部)、480(ハイスピード)(USB部)
入力電圧範囲(V)DC12~24±5%
変調方式GFSK
通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate)(無線部)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード