5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 入力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 入力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
29,880 税込32,868
5日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷