「ハーフコネクタ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)最大100(1点当たり)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)200μsec以内
入力抵抗(Ω)4700
ケーブルフラットケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])28
ケーブル96芯シールドケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)
導体サイズ(AWG[mm2])28
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
応答時間200μsec以内
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
ケーブルフラットケーブル
使用コネクタ96ピン・ハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96F(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])28
質量(g)160
ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)
使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
質量(g)215
使用温度範囲(℃)0~50
応答時間200μsec以内
入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数32点 (16点単位で1コモン)
入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧500Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)2200
使用温度範囲(℃)0~50
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
質量(g)160
ケーブル68芯シールドケーブル(34ペア)
使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス32 ポート×1、64 ポート×1 の2 箇所占有
使用温度範囲(℃)0~50
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理)
出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
質量(g)140
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)
入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)
分解能16-bit
消費電流(mA)500(Max.)(DC3.3V)、300(Max.)(DC12V)
入力インピーダンス(Ω)1×106以上
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
チャネル数2ch
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数2ch(アナログ入出力各1ch)
入力チャネル数32ch(シングルエンド)、16ch(差動)
出力チャネル数2ch
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
質量(g)400
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数48点(全点割り込みに使用可能)
入力点数48点(全点割り込みに使用可能)
応答時間200nsec以内
消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)
ケーブルUSBケーブル
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)
入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)
出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
関連キーワード