9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部装置に対してデジタル信号の入出力を行うインターフェイスモジュールです。 F&eITシリーズのコントローラモジュールと接続して使用します。また、DIO-8/8(USB)GYと接続することにより入出力点数を拡張することができます。 また、外部信号とモジュールをコントロールするCPUは、フォトカプラにより絶縁していますので、外部の電気的影響をそのままホストコンピュータに与えることはありません。 1モジュールで最大8点の入力と最大8点の出力ができます。
仕様F&eIT スタック サイズF&eIT 1U 出力点数8点 入力点数8点 応答時間1msec以内 動作電圧(V)DC12~24
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

各種コントローラにデジタル信号の出力インターフェイスを増設する拡張用モジュール(デバイスモジュール)です。
付属品CD-ROM、インターフェイスコネクタプラグ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大) 出力点数32点(16点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 定格出力電圧(V)DC12~48±15% アズワン品番64-8864-08 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 入力点数16点(8点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%) アズワン品番64-8863-85 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(16点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%) アズワン品番64-8863-90 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない) 入力点数32点(16点単位で1コモン) 応答時間1msec以内 消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%) アズワン品番64-8863-86 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数4点(入力と切り替え使用) 入力点数4点 伝送速度(bps)300~115200 通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ 通信ポートEthernet(LAN) 応答速度(入力)200μsec(max.) プログラミングCONPROSYS VTC 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応) DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(EU専用)
サイズYタイプ 質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く) 出力点数4点 入力点数4点 送信出力13dBm 使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin 周波数(MHz)863~870 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 応答速度(入力)200μsec(max.) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、80(High data rate) バス仕様Sub-1GHz無線 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

サブギガ帯無線対応 絶縁型デジタル入出力ターミナル(USA専用)
サイズYタイプ 質量(g)170 規格PSE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88.5×34(ただし、ケーブルや突起物は含まない) 出力点数4点 入力点数4点 送信出力13dBm 使用コネクタ拡張モジュール 1×スクリュー端子台 14-pin 周波数(MHz)902~928 入力電圧範囲(V)DC12~24±5% 変調方式GFSK 応答速度(入力)200μsec(max.) 通信速度(kbps)10(Low data rate)、110(Middle data rate)、250(High data rate) バス仕様Sub-1GHz無線 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷