パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様USB2.0
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
出力点数16点
入力点数16点
使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様Ethernet
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
定格出力電流(A)0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数16点(16点単位で1コモン)
入力点数16点(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-90
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
伝送速度(bps)300~115200
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)
応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数32点(16点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-86
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
入力点数8点
使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(入力)200μsec(max.)
バス仕様CONPROSYS nano スロット
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
1個
¥5,798
税込¥6,378
33日以内出荷
OPC UAサーバー機能搭載
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
デジタル入出力、アナログ入力、カウンタ、シリアル通信等のI/Oインターフェイスを搭載
コンパクト設計
-20~+60℃周囲温度に対応
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ、CNCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ 3G対応 コンパクトタイプ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
分解能12-bit(ADC)
伝送速度(bps)300~115200
通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusマスタ、Modbusスレーブ、PLCリンク
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)、3G無線(WAN)
応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
質量(g)120
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン)
消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V)
絶縁耐圧1000Vrms
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数16点(8点単位で1コモン)
応答時間1msec以内
消費電流(mA)150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番64-8863-85
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)DC5~24±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)
応答時間1ms以下
消費電流(mA)560(Max.)(DC5V)、240(Max.)(DC12V)、130(Max.)(DC24V)
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)0~50
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~50
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧1000Vrms
アズワン品番64-8864-68
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力点数16点(16点1コモン)
入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧1000Vrms
アズワン品番64-8864-01
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)
出力形式半導体リレー出力
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)3000
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
質量(g)220(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)DC5~24±10%
定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)
出力点数16点(8点単位で1コモン)
入力点数16点(8点単位で1コモン)
応答時間1ms以下
消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)
定格出力電圧(V)DC12~48±15%
アズワン品番64-8863-96
入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)4700
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード