41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 入力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
29,880 税込32,868
5日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 入力点数16点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

2相信号をカウント可能 フォトカプラ絶縁入力 割り込み、信号出力 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U 応答速度500KHz 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 カウントモード32-bitアップダウン チャネル数2ch バス仕様CONPROSYSスタック
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力、フォトカプラ絶縁出力 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応 コンパクト設計
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (ソース出力対応)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U 電源(V)DC12(内蔵) 出力点数8点 入力点数8点 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 応答速度(入力)200μsec(max.) バス仕様CONPROSYSスタック 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA)最大100(1点当たり) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力)200μsec以内 入力抵抗(Ω)4700
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間200μsec以内 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数64点(16点単位で1コモン) 入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)550(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧250Vrms 使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
99,980 税込109,978
欠品中

外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)70 バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品 I/Oアドレス64ポート占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点単位で1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)830(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-93 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
74,980 税込82,478
欠品中

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス128ポート占有 割り込みレベル1点 制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1900(Max.)(DC5V)、100(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタBNC(特性インピーダンス50Ω) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI(32bit、33MHz、ユニバーサル、キー形状対応) I/Oアドレス64ポート×1、256ポート×1 占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

質量(g)215 使用温度範囲(℃)0~50 応答時間200μsec以内 入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点 (16点単位で1コモン) 入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 絶縁耐圧500Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)2200
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

質量(g)400 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数48点(全点割り込みに使用可能) 入力点数48点(全点割り込みに使用可能) 応答時間200nsec以内 消費電流(mA)550(Max..)(DC5V) ケーブルUSBケーブル 使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品 転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード) 入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理) 出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠 割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

CONTEC(コンテック)RS-232C通信モジュール
質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(突起部は含まず) チャネル数2ch×RS-232C 割り込みレベル1点または2点使用
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)95 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品 アズワン品番64-8863-80 チャネル数4ch×RS-422A、RS-485 I/Oアドレス8ビット×32 ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
29日以内出荷

質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)620(Max.)(DC3.3V) 使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×67.90 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) バス仕様PCI Express Base Specification Rev. 1.0ax1 I/Oアドレス64ポート占有 割り込みレベルエラーおよび各種要因、1点、INTA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)(プルアップ)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V) 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間) 使用コネクタ9ピンD-SUBコネクタ、DECLJ9PAF-20L9E (JAE製、M(雄)タイプ)相当品 伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重) チャネル数2ch×RS-422A、RS-485 外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) I/Oアドレス8ビット×32ポート占有 割り込みレベル1点使用
1個
56,980 税込62,678
19日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
1個
89,980 税込98,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)120 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能 ) (16点単位で1コモン) 消費電流(mA)550(Max.)(DC3.3V) 絶縁耐圧1000Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

質量(g)130 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)400(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-68 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000(12~24V設定時 、または6000(24~48V設定時)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

CONTEC(コンテック)PCIバス 拡張シャーシ
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度(℃)0~60 割り込みレベルINTA-INTD 浮遊粉塵特にひどくないこと 腐食性ガスないこと 対応バスPCI Local Bus Specification Rev2.3(+5V仕様)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)0~50 絶縁耐圧500Vrms 入力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル入力(負論理 ) 出力形式フォトカプラ絶縁TTL レベル出力(負論理 ) 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)1100
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)215 使用温度範囲(℃)0~50 出力点数32点(16点単位で1コモン) 入力点数32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)200(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ- アズワン品番64-8864-71 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理) 出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×105.68 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷

質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力点数16点(16点1コモン) 入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 消費電流(mA)500(Max.)(DC5V) 絶縁耐圧1000Vrms アズワン品番64-8864-01 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応) 出力形式半導体リレー出力 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)3000
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

使用温度範囲(℃)0~50 入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流ソース出力対応)(正論理) 出力形式フォトカプラ絶縁出力(電流ソースタイプ)(正論理)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)140 使用温度範囲(℃)0~50 入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン) 応答時間200μsec以内 消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V) 絶縁耐圧500Vrms 使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品 入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理) 外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18 使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと) 入力抵抗(Ω)4700
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

関連カテゴリ