9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。 WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5GHz帯(11ac/n/a)と2.4GHz帯(11n/b/g)を同時使用可能。筐体内にアンテナを内蔵、設置環境や美観を考慮したコンパクトデザイン。
タイプアクセスポイント(親局) 適合規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

本製品は、IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11ac/n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、本製品はPoE給電ユニットからLANケーブル1本で動作できるPoE機能を搭載し、本体を設置するために電源を新たに引き回す工事や設置費用も必要ありません。 その他、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。外付けタイプのアンテナを使用し、システムに見合った環境構築が可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5
1個
57,980 税込63,778
欠品中

IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

集中管理型と自律型の両方の設定が可能。集中管理型に設定した場合、FLEXLAN ZCシリーズの無線LANコントローラで制御が可能(FLEXLAN FXシリーズの無線LANコントローラは非対応)。電源は、ACアダプタ(別売)、またはPoE(IEEE802.3at規格) (別売)に対応。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局) 適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3at準拠(無線LAN) 適合周波数(GHz)2.4、5、2.4/5同時
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

無線 LAN標準規格の IEEE802.11ax/ac/n/a/b/gに準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)や PoEに対応した無線 LANアクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHzインターフェイスと2.4GHzインターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマート に設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
1個
85,980 税込94,578
9日以内出荷