「産業用 HUB」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載
AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応
DINレールの設置が可能
12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応
電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵
-20~+60℃周囲温度に対応
ポート数×5(10T、100TX)
機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
使用温度範囲(℃)-20~60
規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
ポート数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90
機能10M、100Mスイッチ(HUB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
使用温度範囲(℃)0~50
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠
ポート数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×120×94
機能10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)110~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
動作電圧(V)(入力)DC12~24
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
計測・収集
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計・-20~+60℃周囲温度に対応
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数8点
入力点数8点
伝送速度(bps)300~115200(シリアル通信)
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポートEthernet(LAN)
チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)、1ch×CAN
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
別売のSolarView Compactを組み込んで設置・施工を簡単にする為の計測装置収納ボックス。ボックス内には、外部I/O信号接続用の端子台やHUBなどが実装。
仕様制御盤、プラボックス
質量(g)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-
定格入力電圧(V)-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
保存温度(℃)-
接地-
ポート-
使用湿度範囲(%RH)-
通信端子1-
通信端子2-
気象計測用端子-
設備監視用端子-
浮遊粉塵-
腐食性ガス-
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応
最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク
計測・アップロード
Webモニタリング
メッセージ通信機能
Ethernet Hub機能搭載
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能
組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計
-20℃~+60℃の温度環境で稼働
短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減
HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)
インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)
入力電源(V)DC12~24
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
920MHz帯通信機能
RS-422A/485シリアル通信およびRS-232Cシリアル通信、最高115,200bpsに対応
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、半導体リレー出力
アップカウントのカウンタ入力
Webモニタリング
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)DC12(内蔵)
出力点数2点
入力点数4点
通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
カウンタ2ch
入力レンジ0~20mA
通信ポートEthernet(LAN)、920MHz無線(LAN)
応答速度(入力)200μsec(max.)
プログラミングCONPROSYS VTC
回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
入力チャネル数2ch(差動)
1台
¥96,880
税込¥106,568
3日以内出荷
関連キーワード