21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONTEC(コンテック)BX-M210 SATA Model
小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 -20~60℃での動作保証。
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-M210 GPIO Model
小型省スペースPC。 -20~60℃での動作保証。 デジタル入出力各32点保有。
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-M210 SATA Model
小型省スペースPC。 -20~60℃での動作保証。
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BX-M210 GPIO Model
小型省スペースPC。 無線LAN・Bluetooth。 -20~60℃での動作保証。 デジタル入出力各32点保有。
動作温度範囲(℃)-20~60
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
189,800 税込208,780
9日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T210 Ubuntu/SSD 64GB(MLC)
小型省スペースPC。 -20~70℃での動作保証。 Atom x5-E3940。 動作確認用 Ubuntu Linuxインストール済み。
動作温度範囲(℃)-20~70
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷

18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。
1個
429,800 税込472,780
9日以内出荷

18.5インチサイズ(Full HD 1920x1080)のタッチパネルを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。 筐体は錆に強いステンレスを採用しIPX2の防滴対応、フロント部はIP65適合。
1個
409,800 税込450,780
9日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-M12SA/8GBmem/M.2 64GB/Win10 2019
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
298,800 税込328,680
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-M15SA/8GBmem/M.2 64GB/Win10 2019
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
319,800 税込351,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線なし/Win10
エコ商品、RoHS
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格BSMI; CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)PT-V10WB-210/静電容量/無線あり/Win10
エコ商品、RoHS
静電容量方式(PCAP)タッチパネルに耐指紋撥油コーティングを施したモデル。小さな面積で設置可能なコンパクトサイズ。DC電源入力コネクタは、ジャックタイプと端子台タイプの両方を装備し、用途に応じて利用が可能。VESA規格対応。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
仕様【CPU世代 (開発コード名)】Apollo Lake 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 検出方式タッチパネル:静電容量方式(PCAP) 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC 分解能タッチパネル:1280×800(W×GA) メモリー8GB ディスプレイ10.1-inch 解像度1280×800 (WXGA) 使用周囲温度(℃)0~40 設置方式VESA 75×75 保存温度範囲(℃)-10~60 プロセッサー(CPU)Atom x5-E3940 ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x M.2 2242 グリーン購入法適合 I/Oタイプ3x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 1x USB2.0 オーディオ1x Line out; 1xモノラルスピーカー RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
37日以内出荷

関連カテゴリ