BX-U200シリーズ用強制空冷用外付けFAN。
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
鉄道規格 EN50155 ファンレス組み込み用コンピュータ PoE受電 M12コネクタ。鉄道規格EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用コンピュータです。PoE受電。LANおよび、DC電源にM12コネクタを採用。
VPC-1600用冷却ファン。
適合機種FAパソコン VPC-1600
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
ファンレス組み込み用コンピュータ。薄型、広温度範囲-20℃~70℃、OSシャットダウン不要の電源断対応品。無線LAN対応。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載した手のひらサイズで豊富なインタフェースを保有したファンレス組み込み用コンピュータ。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。15inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様15インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.1、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
Ethernet100BASE-TX×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 英語モデル (512MB SD)。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-10~60
メモリー256MB
解像度800×600(SVGA)
設置方法パネルマウント、VESAアーム
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Compact 7(英語)
プロセッサーARM Cortex-A8 600MHz
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードSD card slots×2
I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
Ethernet100BASE-TX×1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
長さ10cm未満の超小型設計、DisplayPortx1、USB 3.2 Gen1(USB3.0)x2、LANx2を備えたファンレス組込用PC。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
ARM(R) Cortex-A8 AM3354 600MHzを搭載したファンレスのパネルコンピュータ。
12.1インチ パネルマウント。 WEC7 日本語モデル (512MB SD)。
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-10~60
メモリー256MB
解像度800×600(SVGA)
設置方法パネルマウント、VESAアーム
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Compact 7(日本語)
プロセッサーARM Cortex-A8 600MHz
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードSD card slots×2
I/OポートUSB2.0×3、RS-232C×2、RS-422×1、RS-485×1
Ethernet100BASE-TX×1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載、さらにPCIバスを2スロット搭載。ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。12.1inchモニタ 1xPCI WES7P(日英中韓)モデル。
使用温度範囲(℃)0~50 (1000BASE-T使用時 0~45)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイDVI-I×1
解像度1024×768(XGA)
設置方法パネルマウント
LCD仕様12.1インチ
OSWindows Embedded Standard 7 RUNTIME P 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
メモリーカードCFast slots×2
I/OポートUSB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
バス仕様PCI×1(拡張)
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。OSなし・ストレージなしモデル。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSなし
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)なし
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはXeon E-2278GELです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUXeon E-2278GEL
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUはCore i3-9100TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Celeron G4900Tです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUCeleron G4900T
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。WES7搭載モデル (16GB CFast(Q-MLC))
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSWindows Embedded Standard 7 32bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)SLC 16
1個
¥259,800
税込¥285,780
61日以内出荷
第9世代IntelCPUプロセッサを搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。CPUは Core i5-9500TEです。スロットイン方式の2.5インチSATAディスクスロットを搭載し、画像表示の用途に最適です。
使用CPUCore i5-9500TE
Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。
10.1インチタッチパネルディスプレイを搭載した液晶一体型のオールインワンコンピュータ。Win7 Pro 日本語モデル (500GB HDD)。
使用温度範囲(℃)0~35(32~ 95°F)
入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-10~50(30日以内)
メモリー4GB
解像度1280×800(WXGA)
設置方法デスクトップ
LCD仕様10.1インチ
OSWindows 7 Professional for Embedded Systems 32bit(日本語)
プロセッサーAtom E3845
タッチパネル方式抵抗膜アナログ方式
I/OポートUSB2.0×5、RS-232C×3
Ethernet1000BASE-T×2
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
Intel AtomプロセッサE3845搭載ファンレス組み込みPC。 F&eITシリーズのデバイスモジュールを接続することでデジタル入出力などの機能拡張が可能。日英中韓マルチ言語モデル (32GB CFast(Q-MLC))。
質量(g)約1000(取り付け金具を含まず)
使用温度範囲(℃)0~50
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×120×74.7
保存温度(℃)-10~60
メモリー4GB
ディスプレイアナログRGB×1(15ピンHD-SUBコネクタ)
設置方法デスクトップ、DINレールマウント
OSWindows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64bit(日本語、英語、中国語、韓国語)
プロセッサーAtom E3845
インターフェイスUSB2.0×3、USB3.0×1、RS-232C×2
CFカードスロット(GB)Q-MLC 32
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
インテルAtomプロセッサE3845 1.91GHz を搭載したファンレスのパネルコンピュータです。小型の7インチ液晶モデルをはじめ、10.4インチ、12.1インチタイプです。DVI-I、LAN、USB3.2 Gen1(USB3.0)、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載しています。
液晶サイズ12.1インチ
インターフェースDVI-I、LAN、USB3.2 Gen1(USB3.0)、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイス
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
パソコンのUSBポートからアナログ信号の入出力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入出力ユニットです。
設置場所を選ばないコンパクト設計(188.0(W)×78.0(D)×30.5(H))で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ
分解能12-bit(DAC)
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V
出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V
バス仕様USB2.0
入力チャネル数8ch(シングルエンド)、4ch(差動)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
サイズNタイプ
分解能12-bit(DAC)
入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V
出力レンジ±10V、±5V、0~10V、0~5V
バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
出力チャネル数2ch
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥299,800
税込¥329,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
37日以内出荷
装置の小型化に貢献の省スペースPC。OS シャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOS による便利なユーティリティ。ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242/2280); 1x Mini PCI Express
適合規格CE; FCC Class A; UKCA; VCCI Class A
対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit
入力電圧(V)12~24DC
メモリー8GB
使用周囲温度(℃)0~60(エアフロー0.7m/s)
設置方式VESA 75×75; ウォールマウント
保存温度範囲(℃)-10~60
プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE
セキュリティTCG TPM 2.0
インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort; 1x HDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
I/Oタイプ4x USB3.2 Gen2; 2x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485
SSD256GB
ドライブベイ1x 2.5-inch bay (SATA)
オーディオ1x Line out
RASハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧); ウォッチドッグタイマ
グリーンマーク認定
LAN2x 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥248,800
税込¥273,680
37日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ