「ai-1608」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力点数4点 分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番64-8863-48 入力レンジアナログ±10V 出力レンジアナログ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL 回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナル
エコ商品
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能。FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載。Windowsに対応したドライバライブラリを提供。ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理) サイズYタイプ シリーズUSB Yシリーズ (モバイル) 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux 出力点数4点 入力点数4点 分解能ADC:16-bit バッファメモリ入力:8k Word 応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.) 動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL 使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin RoHS指令(10物質対応)対応 入力レンジ±10V グリーン購入法適合 バス仕様USB 入力チャネル数シングルエンド 8-ch グリーンマーク認定
1枚
76,980 税込84,678
当日出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ±10V 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ±10V バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数8ch(差動)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U 分解能16-bit(ADC) 使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台 入力レンジ0~20mA バス仕様CONPROSYSスタック 入力チャネル数8ch(差動)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5 入力点数4点 分解能16-bit(ADC) サンプリング周期10μsec、ch(max.) 使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台 入力レンジ0~20mA 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様USB2.0 動作電圧(V)(入力)DC5-TTL 回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理) 入力チャネル数8ch(差動)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

関連カテゴリ