カテゴリ
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CONTEC(コンテック)
- オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「com-1pd」の検索結果

CONPROSYSスタック RS422/485 1ch
CONTEC(コンテック)¥29,880税込¥32,8681台3日以内出荷RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
絶縁型RS-422A/485マイクロコンバータ
CONTEC(コンテック)¥28,980税込¥31,8781台8日以内出荷シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-422A/485 1ch マイクロコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
PCIe-LP RS-422A/485 シリアル通信ボード(1ch)
CONTEC(コンテック)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷1chのRS-422A/485準拠のシリアルポートを搭載。 パソコンとのバスラインを絶縁、通信ポートにサージ保護回路を内蔵した耐ノイズ性を強化。送受信別に128byteのFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。伝送速度(bps)2~921600使用コネクタ3.5mmピッチ、5-pin、2ピース端子台×1伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様PCI ExpressDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
絶縁型RS-422A/485通信ボード
CONTEC(コンテック)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷質量(g)60使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)絶縁耐圧DC300V(バス間)使用コネクタ9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数1ch×RS-422A、485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch)
CONTEC(コンテック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。使用温度範囲(℃)-20~60伝送速度(bps)4~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様CONPROSYS nano スロットDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)