カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「conprosys」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット)CONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
欠品中
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)-20~60プロトコルModbus-TCP(通信)接続台数4モジュールスタックバスCONPROSYS nano スロット
CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ アナログ入力(8ch)CONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)-20~60分解能12-bit(ADC)使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mAバス仕様CONPROSYS nano スロット入力チャネル数8ch、4ch(差動)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、内部電源)CONTEC(コンテック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラオープンコレクタ絶縁出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS)CONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
質量(g)100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチプッシュスイッチ定格入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)メモリーOn Board 16MB SDRAM使用CPUARM Cortex-M3 180MHz伝送速度(bps)300~921600LEDPWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤)通信機能Modbusマスタ、Modbusスレーブ入力電圧範囲(V)DC10.8~30通信ポートEthernet(LAN)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)プログラミングCODESYS(IEC61131-3)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、内部電源)CONTEC(コンテック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
電流シンク出力対応の入力8点1コモンを搭載。内部回路電源を内蔵しており外部回路電源が不要。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
CONPROSYSシリーズ用オプション電源 CONTEC(コンテック)CONPROSYSシリーズ用オプション電源CONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
CONPROSYSシリーズのACアダプタです
タイプACアダプタ
CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN CONTEC(コンテック)CONPROSYS TMシリーズ 4G WANCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラ CONTEC(コンテック)M2MGateway コンパクト マルチI/O型コントローラCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
CONPROSYS M2M Gatewayシリーズ マルチI/O型コントローラ。OPC UAサーバー機能搭載。
電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbus マスタ、Modbusスレーブ、PLCリンクカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec (max.)、1KHz(カウンタ)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)、1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ デジタル出力(8ch、外部電源)CONTEC(コンテック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
応答速度200μsec以内のフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)を8点搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60出力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(出力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(出力)DC12~24回路(出力)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(シンクタイプ)
CONPROSYSスタック 温度センサー入力 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック 温度センサー入力CONTEC(コンテック)
43,980税込48,378
1台
欠品中
IEC/JIS規格の白金測温抵抗体 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載 電解コンデンサ未使用
サイズCONPROSYS 1U分解能0.01℃(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ-200~800℃バス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数4ch
CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS シリーズ IO-Link マスタモジュール(8ch)CONTEC(コンテック)
74,980税込82,478
1個
当日出荷
IO-Link。8チャネルのIO-Linkポート(Class A)を持ったIO-Linkマスタ。複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応しており、本体スイッチの切り替えでPROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic のネットワークに接続することができます。 8チャネルのIO-Linkポートは、独立してパラメータを設定することが可能で、IO-Linkモード、SIOモードの設定をポートごとに行うことができます。また、各チャネルのIO-Linkポートは、デジタル入力1点として使用でき、IO-Link通信をしながらデジタル入力が可能です。 本製品は、Webサーバー機能を搭載しており、専用ツールを使用することなく各機能の設定をWebブラウザ上で行うことができます。
CONPROSYSシリーズ用アンテナ CONTEC(コンテック)CONPROSYSシリーズ用アンテナCONTEC(コンテック)
14,880税込16,368
1台
欠品中
CPS-MC341シリーズ専用外部3Gアンテナ
アンテナ無指向性アンテナ周波数帯域(GHz)8×105帯、92×104帯、2.1帯
CONPROSYSスタック アナログ入力 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック アナログ入力CONTEC(コンテック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ入力8ch搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(ADC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台入力レンジ±10Vバス仕様CONPROSYSスタック入力チャネル数8ch(差動)
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット CONTEC(コンテック)CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネットCONTEC(コンテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
CONPROSYSシリーズ コンパクトタイプ設置用マグネット (4 個入り)。
仕様本製品はCONPROSYS Seriesコンパクトタイプを金属面に設置するためのマグネットです。適合モジュールCONPROSYS Seriesコンパクトタイプ、USB対応Nシリーズ、USB対応Xシリーズ、Ethernet対応Nシリーズ、F&eIT Nシリーズ
M2MGateway コンパクト マルチIO 4G OPC UA CONTEC(コンテック)M2MGateway コンパクト マルチIO 4G OPC UACONTEC(コンテック)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
M2M Gateway コンパクトタイプ 4G。
CONPROSYSスタック アナログ出力 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック アナログ出力CONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
高精度のバス絶縁型アナログ出力4chを搭載 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台出力レンジ0~20mAバス仕様CONPROSYSスタック出力チャネル数4ch
CONPROSYSスタック RS422/485 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 1chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール CONTEC(コンテック)絶縁劣化監視 CONPROSYS I/OモジュールCONTEC(コンテック)
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
絶縁劣化監視 CONPROSYS I/Oモジュール / 漏電測定 1ch (0.001mA単位) / バス絶縁
サイズCONPROSYS 1U機能漏電測定(電源モード)使用コネクタ1×7.62mmピッチ、4-pin 2ピース端子台バス仕様CONPROSYS スタック
CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵 CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック デジタルI/O 電源内蔵CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) フォトカプラ駆動用電源(12VDC 30mA)を内蔵 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U電源(V)DC12(内蔵)出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYSスタック RS232C 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 2chCONTEC(コンテック)
29,880税込32,868
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×D-SUB、9-pin、(オス)チャネル数2ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS422/485 2ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS422/485 2chCONTEC(コンテック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
S-422A/485シリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台チャネル数2ch×RS-422A、485(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック RS232C 1ch CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック RS232C 1chCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 DINレール設置採用
サイズCONPROSYS 1U伝送速度(bps)15~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)チャネル数1ch×RS-232C(非同期)バス仕様CONPROSYSスタック
CONPROSYSスタック デジタルI/O CONTEC(コンテック)CONPROSYSスタック デジタルI/OCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 入力信号のすべてを割り込み入力として使用可能 ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載 出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
サイズCONPROSYS 1U出力点数8点入力点数8点使用コネクタ2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
CONPROSYS オプションルーフトップ4Gアンテナ CONTEC(コンテック)CONPROSYS オプションルーフトップ4GアンテナCONTEC(コンテック)
27,980税込30,778
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート CONTEC(コンテック)CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポートCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
ポート数×5(10T、100TX)機能10M、100Mスイッチ(HUB)
CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ RS-422A/RS485通信(1ch)CONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1 チャネルのRS-422A/485 通信ポートを搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60伝送速度(bps)4~921600使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台伝送方法RS-422A(非同期)、RS-485(非同期)絶縁性能絶縁耐サージバス仕様CONPROSYS nano スロットDMAチャネル数1ch×RS-422A、485(非同期)
CONPROSYS スタックI/O LoRa変調方式920MHzモジュー CONTEC(コンテック)CONPROSYS スタックI/O LoRa変調方式920MHzモジューCONTEC(コンテック)
47,980税込52,778
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA server CONTEC(コンテック)M2MコントローラCPUモジュール with built-in OPC UA serverCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
欠品中
CONPROSYS M2Mコントローラ。CPUモジュール+OPC UAサーバー機能搭載。
使用温度範囲(℃)-20~60電源(V)DC12(内蔵)出力点数4点(入力と切り替え使用)入力点数4点伝送速度(bps)300~115200通信機能CDSデータ送信(https)、OPC UAサーバー、Modbusスレーブ通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)DMAチャネル数1ch×RS-232C(非同期)
カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch CONTEC(コンテック)カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1chCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
2相信号をカウント可能。フォトカプラ絶縁入力。割り込み、信号出力。ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵。-20~60℃の周囲温度に対応
サイズCONPROSYS nano 1UシリーズCONPROSYS nano応答速度500KHz使用コネクタ1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数1-chバス仕様CONPROSYS nano スロットカウント方式32-bit アップダウン
M2Mゲートウェイシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MゲートウェイシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
70,980税込78,078特価
1台
当日出荷
マルチベンダー対応。各社PLC、Modbus機器に対応 最大10系統、100個のグループレジスタのデータとリンク 計測・アップロード Webモニタリング メッセージ通信機能 Ethernet Hub機能搭載
CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、外部電源) CONTEC(コンテック)CONPROSYS nano シリーズ デジタル入力(8ch、外部電源)CONTEC(コンテック)
5,798税込6,378
1個
33日以内出荷
電流シンク/ソース出力対応の入力8点1コモンを搭載。外部回路電源12 - 24Vで使用可能。
使用温度範囲(℃)-20~60入力点数8点使用コネクタ3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様CONPROSYS nano スロット動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク・ソース出力両対応)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間 CONTEC(コンテック)nanoシリーズアナログ出力(2ch、 16bit、 チャネル間CONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ アナログ入力(4ch、16bit)CONTEC(コンテック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
CONPROSYS nanoシリーズのCPUユニットにアナログ入力インターフェイスを増設するI/Oモジュールです。
CPS スタックI/O リレー接点出力 CONTEC(コンテック)CPS スタックI/O リレー接点出力CONTEC(コンテック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
独立コモンリレー出力(c接点)搭載 リレーによるバス絶縁 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応 2ピース端子台、DINレール設置採用 動作確認用LED搭載
サイズCONPROSYS 1U出力点数4点使用コネクタ4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台応答速度(出力)20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)バス仕様CONPROSYSスタック動作電圧(V)(出力)~AC240、~DC24回路(出力)リレー接点出力(1極c接点)
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロット CONTEC(コンテック)nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/8スロットCONTEC(コンテック)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。8スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロット CONTEC(コンテック)nanoシリーズ EtherCATカプラ DC同期対応/4スロットCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
EtherCATプロトコルに対応したCPUユニットです。4スロットの拡張スロットを備え、必要な機能に合わせて、CONPROSYS nanoシリーズのI/Oモジュールを組み合わせることで自由な構成でEtherCAT SubDeviceを構築することができます。半導体/FPD製造装置、工作機械、テストベンチ、搬送システムなどの用途でご利用いただけます。
nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit) CONTEC(コンテック)nanoシリーズ アナログ入力(8ch、24bit)CONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
アズワン品番67-7507-14RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンク CONTEC(コンテック)nanoシリーズ双方向デジタル入出力(8ch、 電流シンクCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定